1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ(前田金属工業)スベランラジオペンチ
エコ商品
油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 トラスコ品番553-7362 全長(mm)165 材質(本体)構造用鋼 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切断可能径(Φmm)1.6
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

関連キーワード