カテゴリ
- バイク純正部品(175)
- 自動車純正部品(32)
- バイク部品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電動工具(14)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(13)
- 農業機械(10)
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- BOURNS(3)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Kawasaki(6)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(2)
- U-KANAYA(8)
- ネグロス電工(14)
- ホンダ(169)
- ミツビシ(25)
- ラフアンドロード(8)
- 三菱電機(11)
- 大見工業(2)
- 本多電子(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)
三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)¥419税込¥4611本当日出荷ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレススポーク Rr 40pcセット 192-113
PMC¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:192-113。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥16,054税込¥17,6591袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
エコロンローラ(リタンローラ)
吉野ゴム工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥40,694税込¥44,7631袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ローラーコンベア90°カーブ型グラビティ
日軽金アクト¥87,980~税込¥96,778~1台翌日出荷アルミ製ですから軽量でサビなどの汚れが商品に付きづらく清潔です。用途農作物・一般運搬用材質フレーム:アルミ合金タイプカーブタイプ機高(mm)729ローラー径(Φmm)45.7
KRR ディンプルノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479税込¥5271個翌々日出荷色(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
SSF WGライディングフーディーFP
ラフアンドロード¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷軽量ながら腰のあるソフトジャージ素材で着用ストレスのないカジュアルライディングパーカーが、SSFシリーズにラインナップされました。 ライディングウエアとしてはもちろん、ストレッチ性に富み軽やかな着用感は街着としても活躍することをお約束します。 プロテクションパッドは胸、肩、肘、脊椎部のフルプロテクションと万全。 胸にはスマートホンを収納可能なジッパーと、スリットのダブルポケットを用意しデザインにアクセントをつけました。 インナーベストは簡単に脱着が可能なので季節に合わせてオンオフが自由自在。 さらに冬場は豊富なオプションインナージャケットを組みこみが可能で、冬もヘビーローテーションができます。付属品PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属材質表地/ウインドガードポリエステル、裏地/スーパーエアメッシュ、インナーベスト/ナイロンタフタ、起毛トリコット、インナー中綿/ウォームマックス
ディスク RR 41080-0040
Kawasaki¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷主な適合純正品番41080-0040代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個7日以内出荷・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色RoHS指令(10物質対応)対応
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル
ダイヤトレンド¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら