「rs pro 熱電対 t」の検索結果
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃RS Proミニチュア熱電対コネクタセット. 小型熱電対プラグ及びソケット(ペアで提供)。. 特長 / 利点. すばやく簡単に取り付けられるようにプラグ及びソケットとのセットで販売されています。 一般的な科学や産業プロセスに最適 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 IEC仕様に適合した識別カラー 最大4 mm径の熱電対ケーブルに対応 最大連続動作温度: 220 ℃ 熱電対にケーブルをしっかり固定するために、オプションのケーブルクランプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:タイプT無機絶縁熱電対基準適合:IEC熱電対タイプ:Tコネクタサイズ:ミニチュアコネクタ タイプ:フラットピンプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-100℃最大温度:400℃タイプT無機質絶縁熱電対、ミニチュアプラグ付き. 絶縁熱接点付きのタイプT無機質絶縁熱電対(非接地型)は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチールシース 直径: 1.0 mm及び1.5 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC 「茶色」の識別カラーが付けられた、IEC584準拠のミニチュアフラットピンプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥22,950
税込¥25,245
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアインライン熱電対ソケット製品です。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,730
税込¥1,903
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
欠品中
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大温度: 120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature Quick Wire. Miniature quick wire socket allowing rapid termination of wires.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. Easy jab-in connection, just push in wire and tighten screw IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準パネルソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥960
税込¥1,056
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
長さ = 50m。熱電対タイプ = T℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 1/0.3mm。ケーブル形状 = 2本ツイスト。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様絶縁体 = PTFEm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ