カテゴリ
- 制御機器(564)
- メカニカル部品(157)
- バイク部品(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 切削工具(93)
- 測定用品(90)
- パソコン/周辺機器(89)
- 電気材料(52)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 自動車補修部品(40)
- 農業機械(38)
- 作業工具(31)
- 学童・教育用品(21)
- 梱包用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(16)
- 研磨材(15)
- 自転車部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(14)
- 建築金物(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 物流用品(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 防犯用品(7)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(466)
- 椿本チエイン(106)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ウエストンローラー(33)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- AFAM(アファム)(27)
- PISCO(ピスコ)(26)
- エレコム(24)
- brembo(24)
- コガネイ(21)
- ParkerTAIYO(21)
- イメージニクス(20)
- MOXA(18)
- D'Addario(18)
- シエクル(17)
- TRUSCO(15)
- 三菱電機(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- 三菱マテリアル(12)
- ブランドをもっと見る
「rs-10」の検索結果

EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
AIB 幅広軽量シャックルRS-10
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781個欠品中ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)32
EDGE RS 10W-50
カストロール(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781缶(20L)12日以内出荷ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。 強力な油膜保持力と高温下での卓越した酸化安定性が過酷な状況においても確実にエンジンを保護し、快適なスポーティドライブをサポートします。用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50ベースオイル全合成油
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~
HORN¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)
スポイド瓶(丸型)
マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~60
BATTLAX RADIAL RS10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(100g)当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459税込¥5051個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511袋(1個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スケルトン A-101 一般ハケ用
ナトコ(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
OAロッキングチェア
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781脚当日出荷座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。 ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン色ブルー座面クッション材ウレタン材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)535種類オフィスチェア奥行(mm)480全高(mm)820~940キャスターあり張地ポリエステル本体質量(kg)7.5機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構座面高さ(mm)435~555RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)480×440キャスターの有無あり
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
...









![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48706087-220204-04.jpg)













![丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617134-210319-02.jpg)