カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-15b」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスリング エバープラウド

    ラウンドスリング

    エバープラウド
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済
    用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811
  • スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 エレコム

    スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。
    用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。 。ホルダーネック部分はお好みの角度に曲げられ、スマートフォンの角度を自由に調整できます。 。スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。 。スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいシリコン素材を使用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、面ファスナーステッカー、メタルステッカー材質ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石色ブラック質量(g)約125最大外形寸法(mm)W約60×D約42×H約228(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
  • 平均値演算器 渡辺電機工業

    平均値演算器

    渡辺電機工業
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機

    パワコン-表示ユニット間ケーブル

    田淵電機
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(15m)
    12日以内出荷
  • RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS15 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
  • (00199)MOUNTING CLAMP / B RS 18/15 T=0,8-W4 三菱ふそう

    (00199)MOUNTING CLAMP / B RS 18/15 T=0,8-W4

    三菱ふそう
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
  • RS標準スプロケットRS25 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS25

    椿本チエイン(17件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • RS標準スプロケットRS35 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS35

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 5m コネクタA:VGA HD15 (オス) コネクタB:VGA HD15 (オス) 黒

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc色黒径(Φmm)素線:0.12長さ(m)5定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
  • RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZHRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = HDMI 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 4
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = HDMI 1.4 → 2.0最大解像度 = 4Kpixelsコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = V2.1最大解像度 = 8Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    ¥22,663~税込¥24,929~
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • ステッキィ 三菱マテリアル

    ステッキィ

    三菱マテリアル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 15mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    ¥17,713税込¥19,484
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • ステッキィツイン 三菱マテリアル

    ステッキィツイン

    三菱マテリアル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    材質VP15TFコーナー半径(mm)0.05チップブレーカブレーカ付き
  • RS PRO ケーブル 30m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRO

    RS PRO ケーブル 30m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 30m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ

    椿本チエイン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
  • RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒 RS PRO

    RS PRO ケーブル 7m コネクタA:オス VGA/SVGA HD 15 コネクタB:メス延長ケーブル 黒

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に