スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応

スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコムスマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 面ファスナー式 ダッシュボード固定 360°回転 全機種対応 - エレコム

ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。

用途
N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。
ホルダーネック部分はお好みの角度に曲げられ、スマートフォンの角度を自由に調整できます。
スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいシリコン素材を使用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
本体、面ファスナーステッカー、メタルステッカー
材質
ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石
色
ブラック
質量(g)
約125
最大外形寸法(mm)
W約60×D約42×H約228(展開方法による)
耐荷重(g)
約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81233130P-CARS15BK
¥5,270
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする