「rs-420c」の検索結果
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明
使用温度範囲(℃)40以下
定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)
比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)
引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0
沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃
臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭
融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4
含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0
発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550
蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)
爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【BA410T/BA420T兼用オプション】RS-232C I/Fボード BA700-RSK-S
用途BA410T/BA420T兼用オプション、RS-232CI/Fボード
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RS PRO Linear Actuator ControllerIntroducing the RS PRO Linear Actuator Controller, a compact control unit that can be attached to an actuator as an integrated set.Features and Benefits:This RS PRO linear actuator unit is an ideal accessory actuator or switch control applications Cable length is 880mm long, with the spiral length 420mm Compatible with MD7C control boxes and can drive 1 motor per handsetApplications:RS Pro の電動アクチュエータ用コントローラは、 CB4M 及び MD7C 制御ボックスと連動します。ライトグレーの色を用意しています。このデバイスには、 LED インジケータとフックが付属しています。ユーザーフレンドリ 長い 420 mm スパイラルケーブルが付属しています
仕様出力数 = 5電圧 = 24V dc併用可能製品 = MD7C 制御ボックス
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷