カテゴリ

  • バイク部品(242)
  • 制御機器(222)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • メカニカル部品(51)
  • 農業機械(33)
  • 電気材料(23)
  • 切削工具(12)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs0024」の検索結果

713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    9,000税込9,900
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用 ダイヤトレンド

    PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用

    ダイヤトレンド
    19,400税込21,340
    1本
    当日出荷
    パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
    クロ質量(g)110備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 遮光めがね 二眼式 RS-24LU リケン

    遮光めがね 二眼式 RS-24LU

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 二眼式 RS-24U リケン

    遮光めがね 二眼式 RS-24U

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.7 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.7)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9780材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山 ベッセル

    ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1箱(10袋×10枚)
    翌々日出荷
    耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。
    用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1570材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
  • パフォーマンスダンパーZ650RS 22-24 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパーZ650RS 22-24

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種KAWASAKI Z650RS 2022~2024
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LS イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-RS/LS

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V dc RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DCモーター RS Pro ブラシレス 24V RS PRO

    DCモーター RS Pro ブラシレス 24V

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.063 Nm長さ = 41mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 41 x 42 x 42 mm許容電流値 = 5.4 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V ac RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタカット チップ PENTA 24N-PF-RS イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24N-PF-RS

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW-RS801 バンド (24mm) SHIMANO(シマノ)

    SW-RS801 バンド (24mm)

    SHIMANO(シマノ)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
  • RS PRO リレー 24V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc SPST

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 24V ac/dc RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac/dc

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール接点構成1c接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m RS PRO

    導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
  • DCモーター RS Pro ブラシ 24V RS PRO

    DCモーター RS Pro ブラシ 24V

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 20 W出力スピード = 5300 rpm最大出力トルク = 8.1 Ncm長さ = 450mm幅 = 40mm寸法 = 40 (直径) x 450 mmコアコンストラクション = 鉄心40 mmモータには450 mm長のフライングリード、54 mmモータには7=4.8 mm ファストン端子が付属しています。. 直径40及び54 mmの鉄芯モータ. これらのモータは低インダクタンスのためRFI放射レベルが低く、モータブラシのサービス寿命を延長します。 このモータは湾曲積層薄板構造で、コギングが低く、優れた高速制御を実現 総金属構造のモータハウジングは、放熱及びRFI遮蔽性に優れている 品番 ; 235-7796 235-7796 、 ; 235-7819 235-7819 、 ; 235-7847 235-7847 、 ; 235-7869 235-7869 は反時計回りの回転
  • RS Pro リードリレー SPNO 24V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPNO 24V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 290mWコイル抵抗 = 2.15 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc最大スイッチング電源 DC = 10 WSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro オープンエンドスパナ 24 mm, 27 mm RS PRO

    RS Pro オープンエンドスパナ 24 mm, 27 mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様サイズ = 24 mm, 27 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 24mmエンド2サイズ = 27mm全体長さ = 293 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
  • DCモーター RS PRO ブラシ 24V RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシ 24V

    RS PRO
    1個
    取扱停止中
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm RS PRO

    マルチタイマ RS PRO SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24V RS PRO

    バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24V

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5 RS PRO

    RS Pro, ロボットケーブル 24 AWG, コア数:5

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = アングルオスM12長さ = 2mコア数 = 5コネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 60 Vケーブル形状 = マルチコア断面積 = 0.25 mm2外側シース材質 = PVCM12コネクタ、オスアングル. スペースが問題となる用途向けの、直角RS Pro M12コネクタシリーズ。 各コネクタは丈夫で高耐久性の金めっきコンタクトプレートを備えており、多様な用途に最適です。 これらのM12オスコネクタはIP67等級で、過酷な環境での使用に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. ; ネオプレン製のOリング付属 ; グリップの色: 黒 ; 定格電流: 4 A ; カップリングナット: 黄銅、ニッケルめっき黒(シース)長さ(m)2許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
...