カテゴリ

  • 制御機器(563)
  • バイク部品(227)
  • メカニカル部品(155)
  • 切削工具(95)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 測定用品(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 電気材料(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 農業機械(38)
  • 作業工具(30)
  • 自転車部品(27)
  • 学童・教育用品(21)
  • 梱包用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • カー用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs10」の検索結果

関連キーワード
1,827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~

    HORN
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6
  • BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX RADIAL RS10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー
    用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
  • WH-RS010 フリーホイール部クミ SHIMANO(シマノ)

    WH-RS010 フリーホイール部クミ

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
  • WH-RS010 右ロックナットUT SHIMANO(シマノ)

    WH-RS010 右ロックナットUT

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
  • WH-RS010 R Lスポーク 288mm SHIMANO(シマノ)

    WH-RS010 R Lスポーク 288mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

    BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR

    IRC
    5,998税込6,598
    1本
    11日以内出荷
  • BS タイヤ RS10 チューブタイプ 4PR IRC

    BS タイヤ RS10 チューブタイプ 4PR

    IRC
    5,298税込5,828
    1本
    11日以内出荷
  • ステンフック付戸当り RS-10 シロクマ

    ステンフック付戸当り RS-10

    シロクマ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    公共用トイレに最適!(盗難防止用)
    付属品A4×25丸皿材質ステンレス+ゴムサイズ100
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(54件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • 二方型異径ホース継手 ノールマ

    二方型異径ホース継手

    ノールマ(50件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ

    CD DVDケース 薄型タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム

    ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(100g)
    当日出荷
    ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
    適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • T型異径ホース継手 ノールマ

    T型異径ホース継手

    ノールマ(38件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ティー材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ライトシンブル TRUSCO

    ステンレス ライトシンブル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    319税込351
    1袋(1個)
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型スポイト瓶

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス、スポイトゴム:天然ゴム
  • スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコ

    スケルトン A-101 一般ハケ用

    ナトコ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
    用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    54,980税込60,478特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • OAロッキングチェア ナカバヤシ

    OAロッキングチェア

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1脚
    当日出荷
    座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。 ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
    材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)535ブルー種類オフィスチェア奥行(mm)480キャスターあり張地ポリエステル肘掛なし機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • シャフトホルダ SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ SUS304

    大阪魂(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
  • ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ ストレートシャンク

    日研工作所(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    被削材スティール全般シャンク径公差h7
  • カードラック セイコーソリューションズ

    カードラック

    セイコーソリューションズ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    623税込685
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ フィスコインターナショナル

    絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ

    フィスコインターナショナル
    24,980税込27,478
    1式
    13日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • EDGE RS 10W-50 カストロール

    EDGE RS 10W-50

    カストロール(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(4L)
    当日出荷
    0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 米びつ アイリスオーヤマ

    米びつ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
    材質ポリプロピレン、ポリスチレンホワイト
  • ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステルロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用
    加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
関連キーワード
...