カテゴリ
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(10)
- 切削工具(9)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(37)
- ケナメタル(5)
- VISHAY(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 東洋国際(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SIEMENS(2)
- EPSON(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケルヒャー(1)
- フジ矢(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MESTO(1)
- 渡辺電機工業(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs12b」の検索結果

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
板ラチェットレンチ
フジ矢¥9,698税込¥10,6681本当日出荷電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。色ブラック
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1%
VISHAY¥299税込¥3291個当日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L
MESTO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。種類蓄圧式タンク容量(L)12型式背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.5主な用途ガーデニングノズル一頭口質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520トラスコ品番828-0675
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番216-7815
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)1.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
レシートプリンター
EPSON¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)