カテゴリ
- メカニカル部品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 制御機器(19)
- 切削工具(9)
- 作業工具(5)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 機構部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(119)
- 椿本チエイン(40)
- VISHAY(10)
- ケナメタル(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 東洋国際(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SIEMENS(2)
- EPSON(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケルヒャー(1)
- フジ矢(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 吉野(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs12b」の検索結果

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
板ラチェットレンチ
フジ矢¥9,698税込¥10,6681本当日出荷電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。色ブラック
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷・リーマ穴タイプのクランプレバー。 ・レバー部以外ステンレス製。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・リーマ穴タイプのクランプレバー。 ・レバー部以外ステンレス製。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12
VISHAY¥399税込¥4391個当日出荷抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Vishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12
VISHAY¥469税込¥5161個7日以内出荷抵抗 = 400Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値400ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12
VISHAY¥439税込¥4831個7日以内出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12
VISHAY¥469税込¥5161個7日以内出荷抵抗 = 5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS PRO チェーンガイド, タイプ 12B, 緑, 2m x 25mm x 15mm
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド12Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。仕様チェーンタイプ = 12B幅 = 25mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エルボ, プッシュイン A 12mm, B 12mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
継手 クロス形 RS PRO 接続 A 12mm, B 12mm, C 12mm, D 12mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン12 mmコネクタC = プッシュイン12 mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:M12 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = M12オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1%
VISHAY¥299税込¥3291個当日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 10 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 8 mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro チューブ間空圧式ストレートチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm プッシュイン式 mmこのストレート形チューブ to チューブアダプタを使用すると、流れの方向を変えることなく、空圧システムでパイプ又はチューブをリンクできます。プッシュイン接続タイプで、簡単かつ迅速な接続 接続解除が可能です。定期的な調整が必要なシステムに最適です。 直径が一方の端で 12 mm 、もう一方の端で mm の場合、このコンポーネントは不等チューブを簡単に接続する方法です。耐久 Durable で耐衝撃性に優れた軽量プラスチック素材製で、信頼性が高く、長持ちする接続を確立できます。20 +80 C の広い動作温度範囲により、さまざまな用途に適しています。 このストレート形チューブ to チューブアダプタは、安全性と一貫性を保つため RS PRO の規格に適合するように徹底的にテストされています。工業用水装置、ロボット、自動車などの用途で定期的に使用されます。特長と利点ストレート型チューブ間の空圧コネクタ テクノポリマー製のプラスチック素材 2 つのプッシュイン接続 プッシュインコネクタの直径は mm 12 mm 長さ 50 mm 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応