カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 自転車部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs175」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウ

    ローラセット 刷毛付 175mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    水性、油性兼用
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 17cm カスタムフィットスピーカー JVC

    17cm カスタムフィットスピーカー

    JVC
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    4日以内出荷
    低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
    用途スピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧 DC V24
  • リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
    厚さ(mm)3.2/4.5耐荷重(kg)150以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 FHR

    エス・ケーシンカイ
    ¥43,880税込¥48,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー JVC

    17cmセパレートカスタムフィット・スピーカー

    JVC
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    幅広い車種に取り付け可能なブラケットを標準装備しています。300車種以上(2022年11月現在)に対応しており別売オプションが不要です。トヨタ/日産/ホンダ/三菱/スバル/マツダ/スズキ/VW/アウディ/BMW。より鮮明なハイレゾサウンドが楽しめる新設計ツィーター。ツィーター振動板の高さを従来より低く設計することで内包空気量を低減。これにより制動性が上がり、5kHz~20kHzの広範囲でパフォーマンスが向上しました。さらにディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなくワイドレンジに再生可能となりました。スリットを設けてリング形状に改良した新設計のディフューザーを採用。ツィーターのディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良した新設計(特許第6864842号含む)を採用。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなく、ワイドレンジな再生が可能です。ツィーターの角度調節ができる。アングルマウントツィーター。ダッシュボード上に設置したツィーターの角度を調節することで、好みの音像をつくることができます。幅広い車種にジャストフィット。ツィーター純正位置取付可能。数多くの国産車種に対応。純正位置へのツィーターの取り付けが可能です。軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板。軽量性・強靭性のマイカ配合 PP振動板により軽さと高い剛性を実現した振動板素材を採用。応答性に優れたクリアで歪みの少ない音を再現します。クリアで歪みの少ない音を再現する。ダイヤモンドアレイパターン(特許第5327170)。マイカ+PPハイブリット基材の表面にダイヤモンド アレイパターンを配置することで振動板の剛性を高め歪みの少ないクリアな音質を実現。ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用。ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
    仕様2way2スピーカーシステム ウーファー振動板:17cm PP+MICA CONE/ツィーター振動板:27mm PEIバランスドドームツィーター質量(kg)ウーファー部 0.66(1個)/ツィーター部 0.06(アングルマウント含む)外形寸法(mm)ウーファー部 156 W×156 H×56.7 D mm/ツィーター部 42.6 W×51.7 H×47.5 D mmインピーダンス4Ω周波数帯域(kHz)再生:33Hz~44(-10dB)定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160能率(dB)85/W
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 175mm外径 = 181mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 175mm外径 = 183mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 175mm外径 = 179mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 175mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 175mm外径 = 185mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • やすり RS PRO 三角形 175mm RS PRO

    やすり RS PRO 三角形 175mm

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro シングルカットダブルエンド鋸やすり 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランド RS Pro ダブルエンド鋸やすりは Durable 手持ち式工具です。さまざまな鋸の研磨に最適ですが、バリ取りや研磨に使用することができます。RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 Durable High Carbon 含有鋼製で、長寿命と高効率を実現します。ダブルエンド鋸やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .基本的に 2 つのファイルを 1 つにまとめた長いファイル .精密なテーパエッジ . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 . 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 . 1 枚のカット面で効果的なシャープ化とスムージングを実現 用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 60 ° の角度のさまざまな鋸での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、単目の面を備えています。 何枚の面を切断しますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりの 3 つの面はすべて切断され、角度を付けても研磨やバリ取りを行うことができるため、非常に効率的な手作業です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様やすりの種類 = エンジニア用やすり長さ = 175mm
  • FC-RS510 左クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)

    FC-RS510 左クランクユニット 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ RS PRO

    RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 175 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO サークリッププライヤー 175 mm サークリッププライヤー RS PRO

    RS PRO サークリッププライヤー 175 mm サークリッププライヤー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = サークリッププライヤー。全体長さ = 175 mm。チップ形状 = ライトアングル。スナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm。。RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
  • RS PRO ドアボルト 長さ:175mm RS PRO

    RS PRO ドアボルト 長さ:175mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 175 x 50mm。長さ = 175mm。。RS PROドアボルト
  • メタルケース RS Pro 279 x 203 x 175mm スチール 黒 RS PRO

    メタルケース RS Pro 279 x 203 x 175mm スチール 黒

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 279 mm外部幅 = 203 mm外部高さ = 175 mm外形寸法 = 279 x 203 x 175mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y0RS98060 FC-R7100 左クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)

    Y0RS98060 FC-R7100 左クランクユニット 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    左クランクアームユニット 175 mm FC-R7100
  • RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
    仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 300 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
  • RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:185 mm RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:185 mm

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
    仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 185 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 175 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 175 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    . 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 175 mm高さ = 57 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 57 x 175 x 80mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 275 x 175 x 65.5mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 275 x 175 x 65.5mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm外部長さ = 275 mm外部幅 = 175 mm外部高さ = 65.5 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 175 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 200 x 100 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 1280gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 300 x 200 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 2260gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:400 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:400 mm

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 400 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 400 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 3410gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:400 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:400 mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 400 mm高さ = 175 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 400 x 100 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 2320gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:175 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。高品質で効果的なエンクロージャ製品です。電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。 このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。その多くは、使用時に熱を発生させることができます。ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。 ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 175 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 200 x 200 x 175mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = EAB重量 = 1650gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 275 x 175 x 65.5mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 275 x 175 x 65.5mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm外部長さ = 275 mm外部幅 = 175 mm外部高さ = 65.5 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パーツケース 高さ:32mm 区画数:12, 奥行:175mm RS PRO

    RS PRO パーツケース 高さ:32mm 区画数:12, 奥行:175mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ポリプロピレン製スライドロック式仕切りボックスです. RS PROコンパートメントボックスは、ポリプロピレン製で、強力なヒンジとスライドロックを備えています。透明なカバーにより、カバーを開けることなく、内部のすべての部品を簡単に見ることができ、必要なものを識別できます。これらのアセンブリボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、小型コンポーネント部品の保管に最適です。 以下のオプションが用意されています。 ; 515-552 515-552 - 7つのコンパートメントの赤色プラスチック製収納ボックス ; 515-568 515-568 - 12つのコンパートメントを備えた緑色のプラスチック製収納ボックス ; 515-574 515-574 - 9つのコンパートメントの赤色プラスチック製収納ボックス ; 515-603 515-603 - 32個のコンパートメントを備えた緑色のプラスチック製収納ボックス. 特長と利点:. 小型コンポーネント収納用のプラスチックコンパートメントボックス 透明な蓋 - ボックスの内部を簡単に見ることができます。 スライドロックにより、安全な輸送を実現 作業場やガレージに最適. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    仕様区画数 = 12高さ = 32mm奥行 = 175mm深さ = 143mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 緑フォーム = なし
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ

    西邦工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型

    西邦工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS Pro 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 225mm幅(閉) = 175深さ(閉) = 75mmロックタイプ = ファスナーこれらのアクセサリには、現在RS Pro Componentsで在庫のないモデルに対応するものもあります。. ブラザーラベル作成機のアクセサリ. 業務用のRS Proアクセサリ. PVC装置ケース(707-7322). 小型のPVC軽装器ケースサイズ 全長ジッパーで確実に閉鎖 繊細な機器の傷や損傷を防ぐためのソフトライニング. PT-110 / PT-300ラベル作成機(157-2310)向けのGB主電源アダプタ. PT-110 / PT-300ブラザー業務用ラベル作成機との併用向けGB主電源アダプタ