頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号TM30
粒子捕集効率(%)95
区分RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)63
S/L測定S
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター3753
その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
排気抵抗(Pa)63
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
指定防護係数10
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(TF) G
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)30
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)。独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
材質スチール
色ダークグレー
高さ(mm)1160
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)40
作動方式(T) 単動/引込み形
材質(ローラー部)(M) 炭素鋼
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS2
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動バネ入り
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)30
作動方式単動引込み
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)30
作動方式(D) 複動形
材質(ローラー部)(M) 炭素鋼
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ