カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs200 10r」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω

    ARCOLECTRIC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ

    Thermo Scientific
    31,980税込35,178
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-98
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 200m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2005A10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2005A10

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】1000外径d(mm)20リードl(mm)5
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • デジタルLCRメータ マザーツール

    デジタルLCRメータ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
    付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    2,100税込2,310
    1セット
    3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = TGW。互換性 = Gromelle 6000シリーズ。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 750バール。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -10℃。。RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。高圧ねじカップリング - RS. VITON フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = TGW。互換性 = Gromelle 6000シリーズ。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 950バール。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -10℃。。RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。高圧ねじカップリング - RS. VITON フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
  • RS PRO ロードセル RS PRO

    RS PRO ロードセル

    RS PRO
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント RS PRO RS PRO

    ユニバーサルジョイント RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ボア = 10mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 48mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 10 mm 、長さ 48 mmRS Pro の便利なユニバーサルジョイントにより、ラインシャフト、コンベア、及びその他の機械のずれを接続することができます。ニードルローラーベアリング付き 10 mm ボアハブを備えています。ベアリングの寿命の潤滑により、頑丈なスチールジョイントはメンテナンスフリーです。 このユニバーサルジョイントには穴あきハブがあり、外径 22 mm 、長さ 12 mm です。ジョイントの全長は 48 mm です。最大 4 、 000 rpm (毎分回転)の速度と Peak トルク 200 Nm で使用できます。接合するミスアライメントの最大動作角度は 45 ° です。 信頼性の高い RS Pro 製品の 1 つで、安全性と一貫性を確保するために徹底的にテストされています。このタイプのジョイントは、通常、製造機械やジャッキリフトシステムのシャフトを接続するために使用されます。特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント . Bed ハブタイプ .ボアサイズ: 10 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 22 mm .全長: 48 mm .ハブの長さは 12 mm .重量: 100 g .最大動作角度は 45 ° です . Peak トルクは 200 Nm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターラー用ポールセット SPシリーズ 日伸理化

    スターラー用ポールセット SPシリーズ

    日伸理化
    11,980税込13,178
    1組
    10日以内出荷
    スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm
    仕様●適合機種 SW-RS2077D SW-RS777D SW-077D SW-077 SW-R300 SW-030 SW-502J SW-R500TD SW-G1000-2 SW-200ND SW-501J SW-RS480H●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビスアズワン品番65-8130-68
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
  • AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾リモートカメラ TR315

    アバー・インフォメーション
    309,800税込340,780
    1個
    16日以内出荷
    NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
    用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    40日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~16心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心(250μmピッチ)用/16心(200μmピッチ/250μmピッチ)用、。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12/16、FH-80-12-200、FH-80-16-200各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。