13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm)430 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)40 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~65 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)90 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)30 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

バス電源で、外付け電源アダプタ不要 簡単なプラグアンドプレイ式実装 USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応 4口のRS232シリアルポートを増設
用途モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm)150 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)175 ポート数4 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)66.5 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター。革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター。幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター。距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル。仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続 長さ(mm)914 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)56 対応OSWindows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~65 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)1 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)2100 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)156 ポート数2 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続 長さ(mm)45 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)90 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)41.5 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして ケーブル長(mm)914 コネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン ブラック 変換タイプオス - オス コネクタA1× USB-A (USB 2.0) コネクタB1× D-Sub (9ピン) 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0 対応プロトコルRS-232 ボーレート最大921.6 Kbps フローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF 長さ(mm)34 幅(mm)45 高さ(m)16 質量(g)55 ケーブル長(m)0.914 インターフェイスシリアル USBタイプUSB 2.0
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠
用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)420 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)30 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)35 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)30.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ リモート ウェイク アップと電源管理対応 自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム ブラック 長さ(mm)400 高さ(mm)15 質量(g)30 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)34 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)30.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約58 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約74 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷