カテゴリ

  • メカニカル部品(256)
    • チェーン(37)
    • スプロケット・アイドラー(91)
  • 制御機器(266)
  • 機構部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 農業機械(58)
  • バイク純正部品(35)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(31)
  • 測定用品(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 住設機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs35」の検索結果

1,073件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)25
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
1,805税込1,986
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
1,921税込2,113
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.96MB)図解NoGSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.26、CBM-520A 整列巻取機部品_No.98、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.41、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.29、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.26、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.29、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.41
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーションRS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など
ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)ツギテリンク RS35BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
部品名称ツギテリンク RS35関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB)図解NoMSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.27、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.27、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.27、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.27
アタッチメント付 RS35形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS35形チェーン椿本チエイン
28税込31
1リンク
11日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41最大許容張力(kN)2.16
オフセットリンク RS35 BIGM(丸山製作所)オフセットリンク RS35BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
備考RS3550174ニトウイツ部品名称オフセツトリンク RS35関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.96MB)図解NoMSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、CBM-520A 整列巻取機部品_No.97
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
オフセットリンク RS35 BIGM(丸山製作所)オフセットリンク RS35BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMSV413B-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MS653DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.27、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 オフセットリンク RS35_No.27、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.37、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.44、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.29、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オクリダシソウチ部品_No.25、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.19、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.44など
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
チエーン RS35-46R BIGM(丸山製作所)チエーン RS35-46RBIGM(丸山製作所)
1,839税込2,023
1個
7日以内出荷
部品名称チエーン RS35-46R関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.41MB)図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.176、CDA-4 薬剤タンク部品_No.260
レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(10件のレビュー)
199税込219
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
RS-35シリーズ MEAN WELLRS-35シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)300長さ(mm)99出力数1幅(mm)82形状カバー付パッケージカバー付温度(℃)-25~+70奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(4件のレビュー)
369税込406
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ タカチ電機工業低価格型DINレールストッパー DRSシリーズタカチ電機工業
84税込92
1袋(2個)ほか
当日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質PA66ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
色鉛筆S木物語 トンボ鉛筆色鉛筆S木物語トンボ鉛筆
60税込66
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ(mm)175質量(g)6エコマーク認定認定縦(mm)8横(mm)8色数1色エコマーク認定番号17 112 005
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...
rs35 チェーン特集