こんなお得な商品も!
ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1
ピン形式リベット形
材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ステンレス製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
チェーン形式RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプM型継手リンク
こんなお得な商品も!
オフセットリンク ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
関連キーワード