カテゴリ

  • メカニカル部品(98)
  • 制御機器(49)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs40-1」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
  • スプロケット RS40-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS40-1C

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • RS40 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS40 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
  • RS40 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
  • RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列(リンク単位)

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    20税込22
    1リンク
    翌々日出荷から72日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

    リヤーシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    659税込725
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号12021-04300A,MK502840
  • RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • 椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ

    椿本チエイン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数1
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 補充セット 相模ゴム

    男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 補充セット

    相模ゴム
    1,440税込1,584
    1式
    翌々日出荷
    尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
  • ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • 椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ

    椿本チエイン
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数1
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ワンタッチカウンター(小型) 古里精機製作所

    ワンタッチカウンター(小型)

    古里精機製作所
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】3×4.5ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
  • エスロハイパーAW 継手 EFレデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFレデューサ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    形状EFレデューサ
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ40 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ40

    中央精機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.07種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ39移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせモーメント剛性(sec/N・cm)1.8許容モーメント荷重(N・cm)30心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.99°
  • ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 異径ソケット

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト フレンジ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト フレンジ

    ENDO(遠藤照明)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • スポットライト プラグ ENDO(遠藤照明)

    スポットライト プラグ

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,552税込3,907
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,552税込3,907
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)

    搬送用ボールねじ(ねじ軸)

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)材質アルミダイキャスト質量(kg)1.7
  • DRS4010 KNITTER-SWITCH

    DRS4010

    KNITTER-SWITCH
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,288税込3,617
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,800税込5,280
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
    用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
  • 4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    7,680税込8,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。
    材質微粒子超硬合金(MG)刃数4