古里精機製作所
ワンタッチカウンター(小型)
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
寸法(mm)
【数字】3×4.5
色
ブラック
取付寸法
【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2
リセット方式
押ボタン
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.039
最大計数速度(cpm)
700
主軸高さ(mm)
23
主軸外径(Φmm)
Φ4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
桁数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234518
RS-40(10個)
1セット(10個)
110
4
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234561
RS-50
1個
111
5
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234649
RS-50(10個)
1セット(10個)
111
5
¥
38,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234685
RS-40
1個
110
4
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください