カテゴリ
- メカニカル部品(102)
- チェーン(53)
- スプロケット・アイドラー(37)
- 制御機器(23)
- 家電(18)
- 電気材料(14)
- 機構部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(12)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ピッチ(mm)
ブランド
- 椿本チエイン(91)
- RS PRO(92)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ATEN(5)
- コガネイ(4)
- ELPA(3)
- テクロック(3)
- 日研工作所(3)
- フジクラ(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- オーハウス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マザーツール(2)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- Seeed Studio(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs60-1」の検索結果

RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS60 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)19.05タイプ標準品ローラ径(Φmm)11.91
スプロケット RS60-1C
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60スプロケット形状C形
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
RS60 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥51~税込¥56~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥289税込¥3181個当日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ワイドパソコンラック
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷高さ可変プリンタテーブル。 スライド式キーボードテーブル付。材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン高さ(mm)1195・1295タイプハイタイプ奥行(mm)500間口(mm)750キャスターあり本体質量(kg)18.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1195・1295
便利な一人分冷凍パック
MIクリエーションズ¥399税込¥4391セット(6個)5日以内出荷冷凍庫から電子レンジへそのままOK。お茶碗1杯分(約200g)のごはんがちょうど入ります。材質ポリプロピレンサイズ(mm)144×94×40
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥399税込¥4391個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用トラスコ品番207-3095材質スチール列数1適合チェーンNo.60
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レール
ノダ¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
つっぱり本棚
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷から5日以内出荷天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から22日以内出荷軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS60スプロケット形状B形![スポイド瓶 丸型 ソーダガラス シリコンゴム仕様 60mL RS-60 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スポイド瓶 丸型 ソーダガラス シリコンゴム仕様 60mL RS-60 1箱 12本入
マルエム[理化学・容器]¥4,198税込¥4,6181箱(12本)9日以内出荷スポイド瓶シリーズのシリコンゴム仕様です。材質本体/ソーダガラス、ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、スポイド/硼珪酸ガラス、スポイドゴム/シリコン、オーバーキャップ/PS(ポリスチレン)容量(mL)60本体寸法(mm)Φ44.2×91.0アズワン品番69-8921-53![スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 60mL RS-60 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 60mL RS-60 1箱 12本入
マルエム[理化学・容器]¥4,698税込¥5,1681箱(12本)9日以内出荷スポイド瓶シリーズのシリコンゴム仕様です。材質本体/ソーダガラス、ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、スポイド/硼珪酸ガラス、スポイドゴム/シリコン、オーバーキャップ/PS(ポリスチレン)容量(mL)60本体寸法(mm)Φ44.2×91.3アズワン品番69-8921-59