カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rs60-1b」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールマウントフランジ OnRobotツールマウントフランジOnRobot
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レール ノダキャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レールノダ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインフィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
形状1BシリーズRS標準下穴
スプロケット RS160-1B 椿本チエインスプロケット RS160-1B椿本チエイン
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
スプロケット RS140-1B 椿本チエインスプロケット RS140-1B椿本チエイン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
スプロケット RS120-1B 椿本チエインスプロケット RS120-1B椿本チエイン
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット 椿本チエインサイドローラRS形付チェーン用スプロケット椿本チエイン
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
RS60 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS60 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から16日以内出荷
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16
RS40 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
RS35 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)25
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Bタイプ椿本チエイン
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 25mm RS PRORS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 25mmRS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 25mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 40mm RS PRORS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 40mmRS PRO
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 40mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
1 mtr HDMI M-M HS+E フラットケーブル、黒HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、 DVD プレーヤー、デジタルテレビ (DTV) プレーヤー、セットトップボックス、およびその他の AV 機器で使用するために、ビデオとオーディオを 1 つのデジタルインターフェイスに統合した仕様です。 HDMI は、標準、拡張、又は高精細ビデオに加えて、標準からマルチチャンネルサラウンドサウンドオーディオにも対応しています特長と利点フラット HDMI A オス -A オスケーブルです 19 ピン コネクタ(金 30 AWG HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル 1 m サポート 4k @ 60 Hz仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 1 メートル 色: 黒RS Pro 1 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにストレインリリーフを備えています。このケーブルの屈曲用は平らで、壁面への設置に最適です。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMI イーサネットコネクタ 2 = HDMI イーサネット最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら