カテゴリ

  • 制御機器(221)
  • メカニカル部品(175)
  • バイク部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 自動車純正部品(45)
  • 機構部品(43)
  • 切削工具(38)
  • バイク純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 電気材料(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 建築金物(8)
  • 自転車部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs80」の検索結果

959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS80形チェーン椿本チエイン
169税込186
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Aタイプ椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から61日以内出荷
RS80 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS80 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
スプロケット RS80-1C 椿本チエインスプロケット RS80-1C椿本チエイン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
スプロケット RS80-2A 椿本チエインスプロケット RS80-2A椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS80
スプロケット RS80-2C 椿本チエインスプロケット RS80-2C椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS80-2B 椿本チエインスプロケット RS80-2B椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS80 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
アブラトール専用 ロールスタンド JOHNANアブラトール専用 ロールスタンドJOHNAN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
アブラトールをお使いの際に一緒にお使いいただくと、作業性がアップします。 ロールタプをセットできるフロアースタンドです。 折りたたみ式なので、使用しない時は収納が可能です。 最大80cm幅の商品に対応しています。
用途油水兼用対応オイル、水材質スチール質量(kg)8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×68×103繰り返し・詰め替え対応
レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテックレーザー保護メガネ RS-80理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B理研オプテック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
リモートスイッチ RS-80E3 Canonリモートスイッチ RS-80E3Canon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
軽量コンパクト設計で携帯性も優れているリモートスイッチ。ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は80cm。
仕様レリーズロック可能(押して、前方に3mmスライド)材質スイッチ本体:ポリカーボネイト樹脂、コード皮膜:塩化ビニール質量(g)35スイッチSW-1、SW-2 押しボタン式2段スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.3×96×21.2対応機種EOS R50 V/EOS R6 Mark II/EOS R6/EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R100/EOS R/EOS RP/EOS Ra/EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS Kiss F/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digitalプラグ3端子型Φ2.5mmミニプラグ(プラグ基部形状:L型)コード長さ(cm)約80
代かき・レーキ兼用型 アルミス代かき・レーキ兼用型アルミス(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス異径ソケット アラムステンレス異径ソケットアラム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付理研オプテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業
339,800税込373,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステン公団用戸当り BIDOOR(ビドー)ステン公団用戸当りBIDOOR(ビドー)
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
安価でシンプルな普及タイプのドア付け戸当り。
付属品+皿2.7×16材質SUS304仕上HL
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から10日以内出荷
エンドボルト(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用)椿本チエイン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテックレーザ保護めがね RSシリーズ理研オプテック
19,980税込21,978
1個
欠品中
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)48タイプ1眼式フレームタイプ:RS-80光学濃度(OD)6適合波長(nm)600~700使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)可視光線透過率(%)0.1アズワン品番1-3805-14
...