20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質超硬 刃数2枚刃 ねじれ角30θ 表面処理AlCrNコーティング 関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数2 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連カテゴリ