77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
出力電圧(V)24dc
出力数1
絶縁電圧(kV)4dc
奥行(mm)40
温度(℃)-40~+70
長さ(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
色白
吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に
成分塩化カルシウム
規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。
廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
RoHS指令(10物質対応)対応
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの
自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)30
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)12
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)12
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッションあり
シリーズ10S-1R
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
材質アクリル変性エポキシ樹脂
指触乾燥時間(分)約20
標準重ね塗り回数(回)1~2
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)約1.5
乾燥時間約8時間
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)63
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)50
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)125
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)16
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)80
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)125
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)125
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)80
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)160
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)160
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)140
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)140
クッション有り
シリーズ10S-6R
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.03MB)
加工ねじメートルねじ
関連キーワード