28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12点)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD20N
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD25N
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,490 税込6,039
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD32N
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
9,698 税込10,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD25N
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)25 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)125 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (510種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (512種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD20N
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD160N
シリンダー径(Φmm)160 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)160 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-6RSD140N
シリンダー径(Φmm)140 作動方式複動・片ロッド 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)140 クッション有り シリーズ10S-6R
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)16 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,790 税込6,369
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース セット商品数32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ
シリンダ内径(Φmm)25 取付支持形式SD(基本形) クッションあり シリーズ10S-1R スイッチZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m) 作動方式複動・片ロッド形 スイッチ数2 シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじめねじ
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
トラスコ品番404-8997 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
トラスコ品番404-8989 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 体積カールフィッシャー滴定 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 電量カールフィッシャー滴定 ダイヤフラム付き発電機セル。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 一般的な機能 LCDディスプレイ画面。 滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。 体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3% 寸法(mm)340×400×400 質量(kg)10 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
899,800 税込989,780
10日以内出荷

関連キーワード