カテゴリ
- 農業機械(51)
- 制御機器(30)
- 学童・教育用品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- バイク部品(7)
- 電気材料(4)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(50)
- TDKラムダ(24)
- コミネ(21)
- Electro Harmonix(12)
- EVANS(8)
- HUBER & SUHNER(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- MARWI(3)
- GATOR Case(3)
- AFAM(アファム)(2)
- COUGAR(2)
- ミドリ安全(1)
- スバル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rsev」の検索結果

RSEV-2006
TDKラムダ¥3,598税込¥3,9581個欠品中漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RSEV-2030
TDKラムダ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RSEV-2020
TDKラムダ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から103日以内出荷高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
PN-301ネイビー
ミドリ安全¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から5日以内出荷硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。質量(g)780標準質量(g/片足)390材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット規格JSAA認定A種材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
TDKラムダ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から103日以内出荷ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から103日以内出荷推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電力(W)150端子形状コネクタ入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から103日以内出荷最大出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006![126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40137395-201116-02.jpg)
126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品。道路運送車両の保安基準に準じた設計で、車検時に安心の「ECE規格」を取得しています。 上下9mmのリフレクタースライド方式を採用し、「EVOLUTIONチタンナンバープレートベース」との同時装着も可能です。仕様リフレクタースライド方式
リアスチールスプロケット 520-31 74100-31
AFAM(アファム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:74100-31。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。キムコ[KYMCO] MX150ER 02-04。キムコ[KYMCO] MXU50/REVERSE [リバース] 04-07/07-08
リアスチールスプロケット 520-30 74100-30
AFAM(アファム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:74100-30。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。キムコ[KYMCO] MX150ER 02-04。キムコ[KYMCO] MXU50/REVERSE [リバース] 04-07/07-08。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:30。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:86mm。取付穴数:4穴材質スチール(C45鋼)歯数30T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)86チェーンサイズ520
UNITY WORK LIGHT LED 10W
Strands¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明
サイクリング ロングスリーブジャージ UCI WORLD CHAMPION - LONG-SLEEVE JERSEY MONDO NERO
SANTINI¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。仕様フィット:SLIM色NEROジェンダーUNISEX
MARWI ギヤハンガー GH-106 M8x0.75 set
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・HARO ・IRON HORSE ・JAMIS ・LOOK ・RALEIGH ・STEVENS ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
MARWI ギヤハンガー GH-003 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・CENTURION ・CERVELO ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・MARIN ・MONGOOSE ・RALEIGH ・SCHWINN ・STEVENS ・UNIVEGA
トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応 ストラップ付き
BELKIN(ベルキン)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ディズニー公式ライセンス製品ケースで、お持ちのiPad(第10世代または第11世代)をトイストーリー5の「リリーパッド」の冒険に変身させましょう。軽くて丈夫、すぐに遊べます。持ち運びハンドルやスタンドなどが付いているので、どこでもクリエイティブな遊びが楽しめる究極のアクセサリーです。ディズニー公式ライセンス製品。トイストーリー5の「リリーパッド」をモチーフにしたiPadケース。iPad第10世代・第11世代に対応した設計。3歳以上のディズニーファン必見のコレクターズアイテム。柔らかく衝撃吸収性に優れたEVAフォームを採用し、丸みを帯びたエッジで日常の落下や衝撃から保護。無毒性の素材を使用し、拭き取りやすいお手入れ簡単な表面。軽量で握りやすい質感、一体型ハンドルと内蔵キックスタンド付き。無料の限定デジタル壁紙付き。音量ボタン、電源ボタン、カメラレンズ、充電ポート用のカットアウト。iPad第10世代・第11世代対応、衝撃を吸収、無毒素材、内蔵キックスタンド、持ち運び用ハンドル付属品ディズニー トイストーリー5 「リリーパッド」ケース(iPad第10世代・第11世代対応)、デジタル壁紙画像をダウンロードするためのQRコードサイズ12インチ x 1.2インチ x 12インチ保証期間2年間の製品保証互換性iPad (10.9") 10th Gen、iPad 11" A16 11th Gen
JK-163 ハイプロテクトクールドライパーカ
コミネ¥16,980税込¥18,6781着4日以内出荷から7日以内出荷伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。 肩・肘・胸部・背中プロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様。 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いパーカ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 樹脂製スライダーを装備『肩』 CE規格ハードプロテクター標準装備(S~6XLB)『肩』『肘』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』 ばたつきを抑えるアジャスター『腕』『腰』 EVAパッドを標準装備『脊椎』 胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『胸』『背中』 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]polyester・spandex[lining]polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest
JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム
コミネ¥21,980~税込¥24,178~1着4日以内出荷から7日以内出荷充実の機能でロングシーズン着用可能なウインタージャケット。胸・肩・肘にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。夜間の視認性を高めるリフレクターや、乗車姿勢がとりやすい3Dパターンを採用。着脱可能な保温ライナーと前後のベンチレーションで、気温に合わせた調整が可能。スウェット地のフードは着脱式で、パーカとジャケット、2通りのスタイルに対応。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・ロングシーズン着用可能。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。・CE EN13594:2015:CE規格基準EN13594:2015の認証を取得材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ
コミネ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷から7日以内出荷胸、肩、肘には通気性が高い薄型のCEレベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備したフルプロテクション仕様。夜間被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中・腕。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
エフェクター/ディレイ・ルーパー
Electro Harmonix¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷CANYON は、11 種類の高品位ディレイとルーパーを搭載した多機能コンパクトディレイ。デジタル、アナログ、テープ、シマー、オクターブ、モジュレーションなど幅広い質感を 1 台でカバーする万能ディレイペダル。・11 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/S/H)。・最大 3 秒のディレイタイムに対応。・タップテンポ対応で演奏に同期したディレイ設定が可能。・内蔵ルーパー(最大 62 秒)で簡易的な多重録音が可能。・MOD/SHIMMER/OCTAVE など空間系とシンセ的効果を統合。・Secondary Knob Mode により隠しパラメータを調整可能。・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CANYON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay / Looper。・モード:11 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、S/H)。・ディレイタイム:最大 3 秒。・ルーパー:最大 62 秒。・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011882
PK-761 MOTOプロテクトメッシュパンツ
コミネ¥13,980~税込¥15,378~1着5日以内出荷から7日以内出荷夏のライディングに適したメッシュパンツ。膝にはCEレベル2のソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。夜間視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター。・腰プロテクター : EVAパッド。・偽造防止4Dラベル。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2
エフェクター/リバーブ
Electro Harmonix¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷HOLY GRAIL MAX は、定番のスプリング/ホールに加え、プレートとリバースを搭載した多機能リバーブ。自然な空間系から幻想的な逆再生リバーブまで、幅広い質感を直感的に扱える高品位リバーブペダル。・SPRING/HALL/PLATE/REVERSE の 4 種類のリバーブモードを搭載。・SPRING:クラシックなアンプ系スプリングリバーブ。・HALL:広がりのある自然な残響。・PLATE:明るく密度の高いスタジオ系リバーブ。・REVERSE:逆再生のような幻想的なリバーブ効果。・BLEND で原音とのミックスを直感的に調整。・TIME で残響の長さをコントロール。・高品位デジタル処理によるクリアでノイズレスな動作。・ギター、シンセ、ボーカルなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOLY GRAIL MAX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb Pedal。・コントロール:Blend、Time、Mode(Spring/Hall/Plate/Reverse)。・機能:4 モードリバーブ、デジタル高品位処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011431
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷720 STEREO LOOPER は、720 秒(12 分)の録音時間と 10 個の独立ループを備えたステレオ対応ルーパー。デュアルフットスイッチによる直感的操作と高音質ループを両立し、ライブ・制作のどちらにも最適な実用モデル。・最大 720 秒(12 分)の録音時間を搭載。・10 個の独立ループを保存可能。・ステレオ入出力に対応し、空間系やシンセとの組み合わせにも最適。・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応。・REVERSE(逆再生)機能を搭載。・1/2 SPEED 機能でハーフスピード再生が可能。・デュアルフットスイッチで録音/再生/停止を直感的に操作。・ループのフェードアウト再生(FADEOUT)に対応。・電源オフでもループを保持するノンボラタイルメモリ。・ライブ、作曲、練習など幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:720 STEREO LOOPER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Stereo Looper。・録音時間:最大 720 秒(12 分)。・保存ループ数:10。・コントロール:Level、Loop Selector、Reverse、1/2 Speed、Footswitch ×2。・機能:UNDO/REDO、逆再生、ハーフスピード、フェードアウト、ノンボラタイルメモリ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011684



























![126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40137395-201116-02.jpg)