カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rsp60」の検索結果

キッチンラックペール収納タイプ幅60cm
フクダクラフト¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷生活感が出やすいゴミ箱をスッキリと収納でき、家電やストック収納にも便利な多機能ラックです。分別用ペールの設置にも対応。キッチンのゴミ分別が快適スムーズに。デッドスペースになりがちな縦空間を活かせるキッチンラック。収納力重視の設計です。スライド棚の取付位置は、中段フレームを逆さにする事で5段階で高さ調節が可能です。スライド棚は約27cm引き出せます。炊飯器やポット使用時は、蒸気が棚板裏に当たらないようご注意ください。サイドフレームにフックを取り付けることで、エプロンやキッチン小物を掛けられます。棚板はプリント紙化粧繊維板仕様。ムラのない仕上がりで、インテリアになじみやすいデザインです。ガタツキ防止のアジャスター付き。耐荷重:天板10kg, 可動棚1段20kg(但し2段合計で30kgまで),スライド棚15kg, 全体耐荷重50kg用途サイズ(約)。幅60.5×奥行45.5×高さ168cm。重量(約)。19.5 kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・可動棚・スライド棚)化粧繊維板。(アジャスター)合成樹脂。生産国。中国
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥259~税込¥285~1リンク5日以内出荷から47日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05
安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用仕様AMD Socket sTR5/SP6その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。材質液冷ブロック:銅ベース,アルミニウムボディ、ラジエーター:アルミニウム型番SST-XE360-TR5-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)液冷ブロック:寸法79×25×119、ラジエーター:寸法120×28×394ポンプ・モーター速度4,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ3Pin材質(チューブ)ゴムファン・寸法120mm (W) x 26mm (H) x 120mm (D)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量95.1 CFM・風圧5.2mmH2O・コネクタ4 pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
透過型回転フィックスステージ
中央精機¥41,980税込¥46,1781台120日以内出荷クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応