カテゴリ

  • 梱包用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)

「rss006」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DRYMASTER BOA ライディングシューズ RSタイチ

    DRYMASTER BOA ライディングシューズ

    RSタイチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ブラック/グレー
  • DRYMASTER BOA ライディングシューズ RSタイチ

    DRYMASTER BOA ライディングシューズ

    RSタイチ(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1足
    9日以内出荷
    着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ
  • DRYMASTER BOAシューズ RSタイチ

    DRYMASTER BOAシューズ

    RSタイチ
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    アーバンカモ
  • 006 ドライマスターBOAシューズ RSタイチ

    006 ドライマスターBOAシューズ

    RSタイチ
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    ブラック/レッド
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム)

    卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)

    BUSICOM(ビジコム)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    電源(V)DC5/0.5A保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2.0m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)照度(Lux)10万以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)

    日研工作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
    刃先(mm)0.6
  • 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え自在キャスター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.22Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ アドバンスド

    発紘電機/富士電機
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)表示色1677万色使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
  • UHFリーダ ウェルコムデザイン

    UHFリーダ

    ウェルコムデザイン
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    UHF-RFID 高出力ハンディスキャナ。
  • ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland> Newland

    ワイヤレス2DリングスキャナBS20 <Newland>

    Newland
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    スキャンハンズフリー。BS20は優れたパフォーマンスで広範な1Dおよび2Dバーコードを読み取ることができます。箱を持つなどの日常の作業を妨げることなく、左手または右手に快適にフィットするよう設計されています。トリガーボタンは片手で簡単に操作できる位置に配置されています。例外的なバッテリー寿命。670mAhのバッテリーを搭載しており、連続使用で快適な10時間の稼働時間を提供します(アプリケーションや環境条件により異なります)。付属のUSBケーブルを使用して便利に充電することができます。信頼性の高いワイヤレス通信。ボタンをクリックするだけで、BS20はBluetooth 5.0ワイヤレス技術を使用してお好みのデバイスにペアリングされます。システムがWindows、Android、iOSで動作し、タブレット、スマートフォン、コンピューター、または他のNewlandデバイスを使用している場合でも、リングスキャナーの接続は常に簡単です。ホストから最大50メートルの移動の自由を提供します。小さくても強力。BS20は、半粗の操作環境でも信頼性があります。
    仕様フォーカシング:赤色LED(625 nm)寸法(mm)38×52.5×44.2質量(g)49温度(℃)バッテリー充電:0 ~ 45 (32°F ~ 113°F)方式リマインド:ブザー、LED、振動対応【1D】Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5【2D】PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR照明白色光通信方式Bluetooth BLE, Bluetooth HIDモードバッテリー670 mAhリチウムイオン電池動作温度-20℃ ~ 50℃ (-4°F ~ 122°F)バッテリー容量(Ah)0.67防塵防水性能IP42充電時間(時間)<2保管温度(℃)-40 ~ 70 (-40°F ~ 158°F)連続動作時間10時間の連続運転(15秒ごとに1回スキャン)コントラスト最小0.2RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0通信距離(m)50(オープンスペース)読取深度(mm)【EAN-13】55-280 (13mil)、【QR Code】30-195 (15mil)、【Code 39】55-145 (5mil)、【PDF 417】40-130 (6.67mil)、【Data Matrix】40-140 (10mil)読取角度(°)傾斜: ±60, 回転: 360, 偏向: ±60実視界(°)水平 45, 垂直 34イメージセンサー640×480 CMOS最小分解能≧3mil湿度(%)5~95 (結露なきこと)動作電圧(V)5DC±5%ESD保護±12 KV (大気放電); ±8 KV (直接放電)落下耐久(m)1.2
  • SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー SUNMI

    SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー

    SUNMI
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    SUNMI HANDHELDは高性能なCMOSセンサを採用し、白色のライトと赤色エイミングライトの組み合わせで、バーコード/二次元コードシンボルに照準を合わせやすく、光量が不足する場合でも迅速に紙や画面上のシンボルを識別できます。一台で商品バーコードを読み取るPOSスキャナと支払いQRを読み取る決済スキャナの役割をこなせます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。滑り防止ゴムにより使用中の予想外の落下を防ぎます。ボディのハンドル部でコネクタとケーブル端を保護。ケーブルの断線や脱落しにくい設計です。耐久性のある構造で、300万回の使用に耐えることができます。1.2mの高さから落下しても動作に支障はありません。
    用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル電源電圧DC5V±5%分解能0.0762mm(3mil)寸法(cm)16×9.5×7.1保存温度(℃)-40~+70消費電力(mA)500読取傾斜 ±50°/旋回360°/偏差±50°視野角水平45°、垂直34°LED白色LED(エイマーLED:赤色LED 625nm)動作温度(℃)-10~50コントラスト≧30%耐静電気放電±8kV(接触放電)、±15kV(気中放電)インジケータブザー、バイブレータ、LED読取深度(mm)EAN13(13mil)55~300mm、QRコード(15mil)35~190mmイメージセンサーCMOS、640×480ピクセル湿度(%)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2
  • ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形 NACHI(不二越)

    ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁