カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rt-10s」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ東洋技研
41税込45
1個
当日出荷
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15RoHS指令(10物質対応)対応
C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研C型16mmレール対応 コモン端子台東洋技研
319税込351
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)7/11/15定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 250μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 250μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ汎用チップ 汎用チップ リムーバブルカバーラック滅菌済250μL960本(10ラック)
容量(μL)250アズワン品番64-3932-13
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 250μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 250μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップLTSチップ LTSチップ リムーバブルカバーラック滅菌済200μL960本(10ラック)
容量(μL)250アズワン品番64-3930-90
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 20μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 20μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
13,980税込15,378
1個(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップLTSチップ LTSチップ リムーバブルカバーラック滅菌済20μL960本(10ラック)
容量(μL)20アズワン品番64-3930-87
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定エレコム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス分解能2000カウント通信方式GFSK方式LED色ブルー電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日読取方式光学センサー方式
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 10μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 10μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
13,980税込15,378
1個(10ラック×96本)
24日以内出荷
ラック入りピペットチップ汎用チップ 汎用チップ リムーバブルカバーラック滅菌済10μL960本(10ラック)
容量(μL)10アズワン品番64-3932-05
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研ショートバー(□B8-Jタイプ)東洋技研
199税込219
1個ほか
当日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
マウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定 エレコムマウス 有線 3ボタン レーザー 軽量 ケーブル長 1.5m EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オスサイズM定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0ホイール数1個
ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 23ジョブカン会計
3,598税込3,958
1個
当日出荷
普通紙に美しく印刷できる見積・納品・請求書ソフト。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店、など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 10%消費税・軽減税率に対応し、取引入力時に日付から税率を自動で判断します。 商品によって異なる税率を設定できます。区分記載請求書の出力に対応しています。 消費税率を項目ごとに表示することができます。 令和5年10月から導入予定となる適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)にも更新プログラムで対応予定。
使用CPU1GHz以上を推奨ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要)対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳 23ジョブカン会計
3,598税込3,958
1個
当日出荷
初心者向け現金・預金出納帳ソフト。 【手書きや手計算によるミスをなくしたい方】【会費管理や支払い状況を手軽に把握したい方】などにおすすめの入出金管理ソフトです。 町内会・サークル・自治会・部活・社会福祉・労働組合などの団体の現金・預金管理に使われております。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店、など自営業の方や副業や個人事業主(フリーランス)の初めてのお金管理ソフトとして、らくらく記帳機能があるのでおすすめです。 簡易帳簿入力によって自動転記されるので、初心者でもかんたん時短になります。
メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要)プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ使用CPU1GHz以上を推奨対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]
ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠 23ジョブカン会計
8,998税込9,898
1個
当日出荷
普通紙に美しく印刷できる「ジョブカン見積/納品/請求書 Desktop 22」の上位版ソフト。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 特に建築業やリフォーム業など不動産関係の方には「原価計算書」「内訳明細書」に対応しているためご好評をいただいております。 帳票のかんたん作成機能があり、得意先や商品の情報は作成画面で入力しながら登録できるため、事前のデータ登録などなくてもかんたんにご利用いただけます。
プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]使用CPU1GHz以上を推奨メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要)ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
プラグレンチソケット14mm DAYTONA(デイトナ)プラグレンチソケット14mmDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18
ジョブカンDesktop 経理 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 経理 23ジョブカン会計
18,980税込20,878
1個
当日出荷
見積・請求・納品系ソフトの最上位版ソフト。 普通紙に美しく印刷できる上に「売上/回収管理」「仕入/支払管理」「経費管理」を1つに凝縮しました。建築業、建設業、運送業、農業、飲食店など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 特に建築業やリフォーム業など不動産関係の方には「原価計算書」「内訳明細書」に対応しているため好評をいただいております。
ハードディスク必須空き容量 150MB以上(データ領域は別途必要)メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)使用CPU1GHz以上を推奨対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
H11 電源ケーブル IKAH11 電源ケーブルIKA
6,509税込7,160
1台
翌々日出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ジョブカンDesktop 青色申告 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 青色申告 23ジョブカン会計
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
初心者でもかんたんに作成ができる青色申告・確定申告ソフト。。個人事業主、フリーランスの方の青色申告や白色申告はもちろん、複数の事業を行っている兼業の方の確定申告にもご利用いただいております。卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業や自由職業などの一般の対応はもちろんのこと、農業所得や不動産所得にも対応しており、手軽な税務申告や会計ソフトとしてご好評をいただいております。。青色申告特別控除に対応しており、65万円控除または55万円控除(65万円控除は必要要件あり)で節税になります。
ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]ハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)使用CPU1GHz以上を推奨プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタメモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
ジョブカンDesktop 青色申告 23 乗換・優待版 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 青色申告 23 乗換・優待版ジョブカン会計
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
【乗換の方限定】お得な「ジョブカンDesktop 青色申告 23 」の乗換・優待版。 他社の青色申告ソフトから買い替えをご検討の方はもちろん、「ツカエル青色申告の旧シリーズ」のユーザーの方もご利用いただけます。 「ジョブカンDesktop 青色申告 23 」は初心者でもかんたんに作成ができる青色申告・確定申告ソフト。 個人事業主、フリーランスの方の青色申告や白色申告はもちろん、複数の事業を行っている兼業の方の確定申告にもご利用いただいております。
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]ハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)使用CPU1GHz以上を推奨ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタメモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]
ニグルーブTRBグリス 出光NTGニグルーブTRBグリス出光NTG
53,980税込59,378
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4青色配合Li複合/鉱物油混和ちょう度250(25℃)蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性耐熱性、機械安定性、防水性
ジョブカンDesktop 会計 23 乗換・優待版 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 会計 23 乗換・優待版ジョブカン会計
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
【乗換の方限定】お得な「ジョブカンDesktop 会計 23 」の乗換・優待版。 他社の青色申告ソフトから買い替えをご検討の方はもちろん、「ツカエル会計の旧シリーズ」のユーザーの方もご利用いただけます。 「ジョブカンDesktop 会計 23 」はかんたんなのに、決算書までしっかり作成できる財務会計ソフト。 法人に対応しているので決算書・株主変動計算書・個別注記表の作成が可能です。 10%消費税・軽減税率にも対応。
使用CPU1GHz以上を推奨メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)
ジョブカンDesktop 会計 23 ジョブカン会計ジョブカンDesktop 会計 23ジョブカン会計
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
かんたんなのに、決算書までしっかり作成できる財務会計ソフト。 法人に対応しているので決算書・株主変動計算書・個別注記表の作成が可能です。 10%消費税・軽減税率にも対応。 自動案内に沿うだけで、簿記の知識が無い初心者でも迷わず登録でき、取引を選んで金額を入れるだけの「かんたん取引帳」が帳簿入力を強力にサポートします。 「簡易帳簿」「振替伝票」「入金伝票」「出金伝票」「仕訳日記帳」「総勘定元帳」の入力・確認に対応。 仕訳日記帳・振替伝票・総勘定元帳などからも入力が可能です。
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]ハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]使用CPU1GHz以上を推奨メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須
ニグルーブBDXグリス 出光NTGニグルーブBDXグリス出光NTG
39,980税込43,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42茶褐色配合Li複合/鉱物油混和ちょう度239(25℃)蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性耐熱性、機械安定性、防水性
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニンピペットチップ RTリムーバブルカバーラックレイニン
13,980税込15,378
1個(960本)
5日以内出荷から22日以内出荷
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
リフレクター BR-5 TAKEX(タケナカエンジニアリング)リフレクター BR-5TAKEX(タケナカエンジニアリング)
849税込934
1枚
5日以内出荷
適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
埋込プレート(リフレクター用) BP-5C TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込プレート(リフレクター用) BP-5CTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
アイピースエクステンダー CanonアイピースエクステンダーCanon
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。
対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)シェーバークリーニング液 ES004Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
409税込450
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
端子ストリップ 黒 SIEMENS端子ストリップ 黒SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です
仕様●色:黒●コード番号:203-2049アズワン品番65-7725-75
Replacement contact pieces for Sz. S10 f SIEMENSReplacement contact pieces for Sz. S10 fSIEMENS
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
3RT1066用Siemens交換用コンタクトピースは、3個の可動コンタクトと6個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。16KWの電力を備えています。コンタクタサイズはS10です
仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:S10 コンタクタ用●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-95
バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタVITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール特長と利点VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮製品用途の情報これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154アズワン品番65-7789-64