カテゴリ
- 切削工具(43)
- 自動車純正部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 電気材料(11)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- バイク部品(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(18)
- ホンダ(13)
- goot(太洋電機産業)(12)
- REX(レックス)[自動車用品](12)
- エスコ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 千代田通商(4)
- ユタカメイク(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ミドリ安全(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- トーダイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rt-4」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック
YAMAZEN(山善)¥2,698税込¥2,9681セット(8個)当日出荷壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ギターマーキングパス20本入り
寺西化学(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(20本)当日出荷木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに外径×長さL(Φ×mm)11×70商品タイプ使い切り本体
セフティーファスナーサムロック
LION (ライオン事務器)¥3,998税込¥4,3981パック(2セット)当日出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4
三ツ星ベルト¥91,980税込¥101,1781個当日出荷【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ
秋山産業¥4,698税込¥5,1681袋(1kg)当日出荷から6日以内出荷荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状三角形
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本当日出荷から3日以内出荷絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合
サムロック(ベルトのみ)
LION (ライオン事務器)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ用途地震対策材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)ベルト幅W×長さL(mm)19×1220アズワン品番64-8244-09
サムロック
LION (ライオン事務器)¥36,980税込¥40,6781パック(10セット)当日出荷から5日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-493シリーズ
エクシア¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーBROTHER
PVC ミニトラフィックコーン
ブラスト興業¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。用途交通規制質量(kg)1.5
サービス・リングチーズ
アソー(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-48J
エネックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種HL-5380DN.HL-5350DN.HL-5340D印字枚数8000枚保証期間18ヶ月適合メーカーBROTHER
手で切れる人工芝用両面テープ
ワタナベ工業¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から4日以内出荷機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。用途人工芝の敷き込み、固定に。
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
KHK ラチェット ツメ
KHK(小原歯車工業)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から3日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。形状T5タイプ爪
金型用回転台(丸型)
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷から6日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)