カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 切削工具(65)
  • メカニカル部品(39)
  • バイク部品(32)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(20)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「rt-4」の検索結果

764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リア ボディパッド MT-RT004RK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リア ボディパッド MT-RT004RK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RT004RK。販売備考:Red with Grey, White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-23。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)タイプRear Body Pad
  • リア ボディパッド MT-RT004RR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リア ボディパッド MT-RT004RR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RT004RR。販売備考:White with Gold, Black, Blue, Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-23。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)タイプRear Body Pad
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1セット(8個)
    当日出荷
    壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
  • きび天井箒 アプソン

    きび天井箒

    アプソン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量なので簡単に扱えます。 アルミ製3段伸縮式。
    用途蜘蛛の巣取り、マンション管理に材質天然きび、アルミタイプスペア(毛のみ)サイズ(cm)130~285(伸縮)繰り返し・詰め替え対応
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • タイトゴムロープ ユタカメイク

    タイトゴムロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
    用途各種結束、シート張り等仕様バージン材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分子構造模型(モル・タロウ) タロウ

    分子構造模型(モル・タロウ)

    タロウ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
  • ギターマーキングパス20本入り 寺西化学

    ギターマーキングパス20本入り

    寺西化学(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20本)
    当日出荷
    木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
    用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4

    三ツ星ベルト
    101,980税込112,178
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器)

    セフティーファスナーサムロック

    LION (ライオン事務器)
    3,998税込4,398
    1パック(2セット)
    当日出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
  • サムロック(ベルトのみ) LION (ライオン事務器)

    サムロック(ベルトのみ)

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ
    用途地震対策材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)ベルト幅W×長さL(mm)19×1220アズワン品番64-8244-09
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    (1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
    材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業

    ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ

    秋山産業
    4,198税込4,618
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
    形状三角形
  • リサイクルトナー ブラザー対応 TN-493シリーズ エクシア

    リサイクルトナー ブラザー対応 TN-493シリーズ

    エクシア
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーBROTHER
  • タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m ユタカメイク

    タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m

    ユタカメイク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • きび天井箒 スペア アプソン

    きび天井箒 スペア

    アプソン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量なので簡単に扱えます。
    用途蜘蛛の巣取り、マンション管理に繰り返し・詰め替え対応
  • 偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業

    偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

    若井産業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(75本)
    当日出荷
    ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
    用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
  • ステンレス 三角リンク 水本機械製作所

    ステンレス 三角リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続部は溶接していますので丈夫です。
    用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • サムロック LION (ライオン事務器)

    サムロック

    LION (ライオン事務器)
    36,980税込40,678
    1パック(10セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策
  • 三角リンク 水本機械製作所

    三角リンク

    水本機械製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス・リングチーズ アソー

    サービス・リングチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色 ぺんてる(アストラム)

    水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色

    ぺんてる(アストラム)
    71税込78
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
    容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合
  • ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
    軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    989税込1,088特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • RT424A24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RT424A24

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • リサイクルトナー ブラザー対応 TN-48J エネックス

    リサイクルトナー ブラザー対応 TN-48J

    エネックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種HL-5380DN.HL-5350DN.HL-5340D印字枚数8000枚保証期間18ヶ月適合メーカーBROTHER
  • サラバネRT(イワタキカク 大阪魂

    サラバネRT(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所

    SFRT型 ステンレス異径チーズ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
    付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
...