R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン
材質C3771B
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
材質亜鉛鋼板
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード