カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rt-35」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティターフ RT-35 ベージュ 泉州敷物セーフティターフ RT-35 ベージュ泉州敷物
149,800税込164,780
1巻
3日以内出荷
天然芝の風合いを模倣した人工芝です。表層には肌触りの滑らかなポリエチレン製のパイルを使用し、下層部にはクッション性を促すカール糸を密に配した高品質仕様となっています。6色のパイルを使用しており色味もよく、優れたクッション性と相まって、見た目も踏み心地も天然芝の風合いを再現しています。パイル部には導電糸を混植し、静電気の発生を抑える機能も持ち合わせています。
用途学校、幼稚園、福祉施設、商業施設、広場、ドッグラン、お庭の景観に形状【パイル】モノフィラメントヤーン(ストレート+カール)規格1.82m×10m巻機能透水性能、防炎性能、帯電防止性能材質(基布)ポリプロピレン平織布パイル長(mm)35材質(パイル)対候性ポリエチレン、対候性ポリプロピレン裏面SBRラテックス繊度(dtex)11,000
セーフティターフ RT-35 グレー 泉州敷物セーフティターフ RT-35 グレー泉州敷物
149,800税込164,780
1巻
3日以内出荷
天然芝の風合いを模倣した人工芝です。表層には肌触りの滑らかなポリエチレン製のパイルを使用し、下層部にはクッション性を促すカール糸を密に配した高品質仕様となっています。5色のパイルを使用しており色味もよく、優れたクッション性と相まって、見た目も踏み心地も天然芝の風合いを再現しています。パイル部には導電糸を混植し、静電気の発生を抑える機能も持ち合わせています。
用途学校、幼稚園、福祉施設、商業施設、広場、ドッグラン、お庭の景観に形状【パイル】モノフィラメントヤーン(ストレート+カール)規格1.82m×10m巻機能透水性能、防炎性能、帯電防止性能材質(基布)ポリプロピレン平織布パイル長(mm)35材質(パイル)対候性ポリエチレン、対候性ポリプロピレン裏面SBRラテックス繊度(dtex)11,000
セーフティターフ RT-35 グリーン 泉州敷物セーフティターフ RT-35 グリーン泉州敷物
149,800税込164,780
1巻
3日以内出荷
天然芝の風合いを模倣した人工芝です。表層には肌触りの滑らかなポリエチレン製のパイルを使用し、下層部にはクッション性を促すカール糸を密に配した高品質仕様となっています。4色のパイルを使用しており色味もよく、優れたクッション性と相まって、見た目も踏み心地も天然芝の風合いを再現しています。パイル部には導電糸を混植し、静電気の発生を抑える機能も持ち合わせています。
用途学校、幼稚園、福祉施設、商業施設、広場、ドッグラン、お庭の景観に形状【パイル】モノフィラメントヤーン(ストレート+カール)規格1.82m×10m巻機能透水性能、防炎性能、帯電防止性能材質(基布)ポリプロピレン平織布パイル長(mm)35材質(パイル)対候性ポリエチレン、対候性ポリプロピレン裏面SBRラテックス関連資料(0.55MB)繊度(dtex)11,000
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)THK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)SRT・SRTB ラチェットKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
ツールリール ギアキーパーツールリールギアキーパー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。 工具を使用の際はどの方向にも回転します。 先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に材質ケブラー内蔵強化ナイロン
カムフォロア KRT形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KRT形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイベル・CRTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・CRTガタアカツキ製作所(KOD)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNURT-R仕様1N≒0.102kgf
Banner センサ反射板 BannerBanner センサ反射板Banner
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HTPRTEIKO(栄工舎)
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
材質SKH51
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRT・SRTBラチェット JシリーズKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド) エスコ50mmx177mm セーフティーバンド/伸縮式(レッド)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
寸法(mm)50×177レッド
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付ラクテム
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
フル2線式リモコン年間プログラムタイマ Panasonic(パナソニック)フル2線式リモコン年間プログラムタイマPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
用途分電盤用仕様ソーラー機能付種類フル2線信号出力形定格入力電圧(V)AC24
マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー TPRT大洋ツール
159,800税込175,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ニードルナイリン IKO(日本トムソン)ニードルナイリンIKO(日本トムソン)
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)マルチツール用テープやすり 35×100ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1袋(10枚)
3日以内出荷
#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30