カテゴリ

  • 制御機器(376)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • 科学研究・開発用品(217)
  • バイク部品(121)
  • バイク純正部品(93)
  • 切削工具(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 測定用品(56)
  • メカニカル部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 事務用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt10」の検索結果

関連キーワード
1,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM-RT10 ロックリング/カンザ SHIMANO(シマノ)SM-RT10 ロックリング/カンザSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
平ゴムドラム巻き ユタカメイク平ゴムドラム巻きユタカメイク(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(100m)ほか
当日出荷
シート張りや幌掛けに最適フリーカットタイプ
ブラック高さ(mm)250質量(g)5040包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)250
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(100本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
アルタートバッグ セキセイアルタートバッグセキセイ(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
DINレール 篠原電機DINレール篠原電機
499税込549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から119日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器)セフティーファスナーサムロックLION (ライオン事務器)
2,698税込2,968
1パック(2セット)
当日出荷から5日以内出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
ビッグブルー低温タイプ アサダビッグブルー低温タイプアサダ
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)-34~94危険物の類別非危険物
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色 ぺんてる水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色ぺんてる
71税込78
1本
当日出荷から5日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付ラクテム(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズフジトク
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーションビバデザインシート(ハードタイプ)タカハラコーポレーション
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から14日以内出荷
抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
ラジオジャック変換コード アークヒルラジオジャック変換コードアークヒル(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTTIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
取りマウスガラスビン専用 長谷川刃物取りマウスガラスビン専用長谷川刃物
299税込329
1個
当日出荷
調味料、つゆ、だしなどのガラスビンの注ぎ口に固定されたプラスチックキャップの取り外しにお使いください。
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×15×30材質(刃)ステンレス刃物鋼
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,698税込9,568
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ秋山産業
3,839税込4,223
1袋(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石主に金属の重研磨用適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスロート SRTシリーズ アズワンステンレスロート SRTシリーズアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターは取り外し可能です。
仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキンリングジョイント RT(ティーユニオン)型フジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン材質黄銅(C3771B)種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
アルティマ セブン アルゴファイルジャパンアルティマ セブンアルゴファイルジャパン
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップオートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
透明ゲル両面テープ エスディアイ透明ゲル両面テープエスディアイ
199税込219
1セット(40個)
翌々日出荷
強粘着なのにキレイにはがせる! 透明なので目立ちにくい。 貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。 貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。
用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET透明使用温度範囲(℃)約-10~70
ビッグブルー 詰替用 アサダビッグブルー 詰替用アサダ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(3.8L)
当日出荷
トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
端子台RTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台RTシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
28税込31
1枚
当日出荷
RTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ東洋技研
41税込45
1個
当日出荷
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
リモコントランス 三菱電機リモコントランス三菱電機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(kg)0.78規格電気用品安全法、JIS C 8361定格二次電流(A)1.5(36VA)定格二次電圧(V)AC24ヒューズ容量(A)2定格二次無負荷電圧(V)30以下定格二次負荷電圧(V)24±2.4
...