カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)

「rt712」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

    ミドリ安全
    9,798税込10,778
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途製造業、建設業など。ブラック質量(g)770種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2種機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンスブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT) SMC

    SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ7-6
  • GIVI GRT712C GIVI(ジビ)

    GIVI GRT712C

    GIVI(ジビ)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。耐水性に優れた高強度840デニールTPU生地を使用した、防水カーゴバッグ。高周波ヒートシール加工により継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物をしっかり守ります。開口部は防水性の高いロールトップバックルでしっかり閉じられます。付属の2本のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能で、さらにCANYONシリーズのバッグに装着すれば積載量を増やせます。
    用途高強度840デニールTPU生地を採用し、防水性と耐久性を両立した防水カーゴバッグ。高周波ヒートシール加工で継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物を保護。ロールトップバックルで開口部をしっかり閉じ、防水性能を確保。付属のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能容量(L)40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×550×280
  • SPRING,R TOOL SET  77122334670 ホンダ

    SPRING,R TOOL SET 77122334670

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • SMDレジスタ 12.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 12.1kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を持つ RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6987-57
  • SMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    79税込87
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-16
  • V Series(VV712) SMC

    V Series(VV712)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
  • SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷