カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)

「rt712」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

    ミドリ安全
    9,798税込10,778
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途製造業、建設業など。ブラック質量(g)770種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2種機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンスブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • GIVI GRT712C GIVI(ジビ)

    GIVI GRT712C

    GIVI(ジビ)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。耐水性に優れた高強度840デニールTPU生地を使用した、防水カーゴバッグ。高周波ヒートシール加工により継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物をしっかり守ります。開口部は防水性の高いロールトップバックルでしっかり閉じられます。付属の2本のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能で、さらにCANYONシリーズのバッグに装着すれば積載量を増やせます。
    用途高強度840デニールTPU生地を採用し、防水性と耐久性を両立した防水カーゴバッグ。高周波ヒートシール加工で継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物を保護。ロールトップバックルで開口部をしっかり閉じ、防水性能を確保。付属のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能容量(L)40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×550×280