カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)

「rtf2」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JOINERTジョイント 八幡ねじ

    JOINERTジョイント

    八幡ねじ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。RTT12は1X材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。RTF2はさらに2X材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
  • マルテラート スクレーパー ソフトタイプ マルテラート

    マルテラート スクレーパー ソフトタイプ

    マルテラート(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレンタイプソフトタイプ耐熱温度(℃)60
  • ロータリーダンパー 不二ラテックス

    ロータリーダンパー

    不二ラテックス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • SIMPSON リジットタイ フラット 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ フラット

    八幡ねじ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • メスランチーズ ハイロック

    メスランチーズ

    ハイロック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 メスランチーズ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 メスランチーズ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)

    ハイロック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスランチーズ
  • ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型

    ウエストンローラー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    13日以内出荷
    小スペースでのカーブコンベアに最適です。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • 交換レンズ  Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA SONY(ソニー)

    交換レンズ Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA

    SONY(ソニー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    6日以内出荷
    35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力 α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ 使い勝手のよい開放絞り値F2.8 防塵防滴に配慮した設計 小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード
    付属品レンズフードALC-SH129(フィルター径:40.5)、レンズフロントキャップ(Φ40.5)、レンズリヤキャップ全長(mm)36.5質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)61.5焦点距離(mm)35レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.35絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント