八幡ねじ
JOINERTジョイント
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。RTT12は1X材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。RTF2はさらに2X材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
用途
木材を垂直・水平に組む場合に使用します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
254
高さ(mm)
104.9
奥行(mm)
39.9
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.9
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723702
TE RTF2
カチオン電着塗装
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724052
TZ RTF2
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください