カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「rtx2080ti」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly

    炭素繊維製サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
    適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム種類その他外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly

    高性能サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 ●高い熱伝導率を実現 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 ●凸凹面にもジャストフィット 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 ●任意のサイズに加工可能 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 ●再封可能な包装袋 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。 余ったパッドを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。 ●非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    仕様●数量:1枚使用温度範囲(℃)-100~250熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーソフト放熱シート 5580H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5580H

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
  • ハイパー放熱シート 3M(スリーエム)

    ハイパー放熱シート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0危険物の類別非危険物特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • 熱伝導パッド アイネックス

    熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×0.5熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンシート マツモト産業

    カーボンシート

    マツモト産業
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
    仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
  • カーボンクロス 萩原工業

    カーボンクロス

    萩原工業
    77,980税込85,778
    1本
    翌日出荷
    火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
    用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
  • 炭素繊維チョップ(5kg入り) 吉野

    炭素繊維チョップ(5kg入り)

    吉野
    39,980税込43,978
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
    用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
  • オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイト

    オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き

    トライメイト(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
    用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3アズワン品番64-0868-65
  • PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com

    PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
    用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
  • ハイパーソフト放熱シート 5589H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5589H

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
  • 貼るヒートシンク サンハヤト

    貼るヒートシンク

    サンハヤト(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
    用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
  • 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly

    高性能サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    1,498税込1,648
    1個(1枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    使用温度範囲(℃)-100~200熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISON

    おにやんま君 安全ピン付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISON

    おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ

    EDISON(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用