NVIDIAGeForceGT1030搭載
大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現
工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現
リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 2GB
仕様ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5
付属品GPU Tweak II
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×69×40
冷却方式ファンレス
インターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit
解像度HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200
映像出力HDMI×1 、DVI-D×1
メモリークロック6008 MHz
コア数384
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
【GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1477MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DP 1.4a *2 HDMI 2.1 *2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
インターフェースPCI-EXPRESSx8(4.0)
メモリーGDDR6 6GB(96bit)
メモリークロック14Gbps
内蔵グラフィックスRTX3050
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.6/全体:2.9
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
容量推奨電源ユニット容量:TBD
質量(g)311/525
消費電力(W)70
対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6
機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y
メモリー6GB GDDR6
最大解像度7680×4320
周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470
グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050
サイズ(mm)174×69×42
画面仕様3(最大同時出力画面数)
伝送速度(Gbps)14
映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)
コア数2304 Units
データバス幅96bit
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ
材質本体、はね:PVC
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD
温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
インターフェースPCIe Gen4 x4
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)5.7
互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
フォームファクタM.2 2280
シリーズ:WD Blue
インターフェース:PCIe Gen4 x4
フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ)
インターフェースPCIe Gen4 x4
コネクタM.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタM.2 2280
【GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1470MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DisplayPort x2、HDMI x2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて
寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8
適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等
利用場所屋外
1セット(2個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、。各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、。拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、。拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、。省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート
付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
刃先マグネットあり
軸貫通なし
実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪
材質PVC・鉄
色トンボ柄
取付安全ピン、ストラップ
本体質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×25
利用場所屋外
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様Intel7
種類デスクトップ
シリーズ第13世代インテル(R)CoreTMi5プロセッサー
メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR54800MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:76.8GB/s、ECCメモリー対応
使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.80GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:4.80GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:3.50GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:2.50GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:1.80GHz、キャッシュ:24MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:11.5MB、プロセッサーのベースパワー:65W、最大ターボパワー154W
使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション
プロセッサーi5-13500
パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、サーマル・ソリューション仕様:PCG2020C、Tjunction100℃
コア数14(Performance-coresの数:6、Efficient-coresの数:8)
スレッド数20
内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル(R)UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.55GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0x4680
テクノロジーインテル(R)Gaussian&NeuralAccelerator:3.0、インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー:2.0、命令セット:64-bit、命令セット拡張:Intel(R)SSE4.1,Intel(R)SSE4.2,Intel(R)AVX2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード