カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rw3-20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
六角 W3/8×20 ネグロス電工六角 W3/8×20ネグロス電工
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
ねじサイズW3/8×20
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
3,598税込3,958
1袋(10組)
当日出荷
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
ボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用 モノタロウボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用モノタロウ(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合本体MRW320
カバー 1 3RW-25715-20 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 3RW-25715-20YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3RW-25715-00
六角ボルト座付ナットW3/8 ネグロス電工六角ボルト座付ナットW3/8ネグロス電工
639税込703
1袋
3日以内出荷
サイズW3/8×20表面処理ジオメット処理
チップ交換式 F4042R肩削りカッター ワルターチップ交換式 F4042R肩削りカッターワルター
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
399税込439
1個
当日出荷から14日以内出荷
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・デルタ) 50幅 日軽金アクト日軽ラッシングベルト(Wラチェット・デルタ) 50幅日軽金アクト
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルWラチェット
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・ナロー) 50幅 日軽金アクト日軽ラッシングベルト(Wラチェット・ナロー) 50幅日軽金アクト
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルWラチェット
CDクロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161質量(kg)約1.2出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)消費電力(W)約10
<ANABAS>簡単操作CDラジカセ 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ太知ホールディングス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm質量(kg)(約)1.9(電池含まず)材質ABS樹脂レッド仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
HMIパネル 3RW5980シリーズ SIEMENSHMIパネル 3RW5980シリーズSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Siemens 3RW5980-0HS00 は HMI モジュール規格ですIP 保護等級: IP20 / 64
仕様●メーカーシリーズ:3RW5980●コード番号:211-9050アズワン品番65-7291-98
内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ GRK内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチGRK
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
シマノ製内装3段ハブ ローラーブレーキ仕様 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#12(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレスブラックサイズH/E 20インチ規格H/E適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで前後区分後輪
aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USBaiwa(アイワ)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応インテリアに馴染む落ち着いたデザイン音質にこだわった本格スピーカーユニットRF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1CD、CD-R/RW再生USBメモリー(MP3)再生機能Bluetooth受信機能 ver.5.3PLL方式ワイドFMチューナー3.5mmステレオ入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャックアンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
カバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RW SIEMENSカバー Sirius ソフトスタータ 3Rw40 S0 S3用 SIRIUS 3RWSIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Sirius ソフトスタータ 3RW40 S0S3 用の Siemens シーリングカバーです。IEC60529 に準拠し、前面からの垂直接触を実現するフィンガーセーフです。CSA 及び EAC 認定を受けています。IP20 等級です
仕様●種類:シーリングカバー●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RW●コード番号:226-2823アズワン品番65-7815-91
Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENSSiemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カバー SIEMENSカバーSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal カバーは、3RW55 及び 3RW52 用に設計されています サイズ 2 及び 3 があります保管温度: -40 ℃ ~ 80 ℃
仕様●種類:端子カバー●併用可能製品:3RW55/52 サイズ 2 及び 3●コード番号:217-6566アズワン品番65-7803-56
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,900税込109,890
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
89,900税込98,890
1個
7日以内出荷
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406アズワン品番65-8084-71
ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続ガレイラ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール