カテゴリ

  • 制御機器(278)
  • バイク純正部品(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 自動車補修部品(47)
  • カー用品(34)
  • バイク部品(32)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 照明(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 家電(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-7」の検索結果

758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7Gサクラクレパス
14,980税込16,478
1本
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
ハブベアリング RX-7 F GMBハブベアリング RX-7 FGMB
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番GA5S-26-15XA・GA5S-26-15X
RG ディスクパッド RX-7 F RG(レーシングギア)RG ディスクパッド RX-7 FRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RG ディスクパッド RX-7 R RG(レーシングギア)RG ディスクパッド RX-7 RRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RG DAMPER RX-7 FD3S RG(レーシングギア)RG DAMPER RX-7 FD3SRG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
クレモナ金剛打ロープ ユタカメイククレモナ金剛打ロープユタカメイク(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用本体アルミ削り出しボディステルス性アップ発光色アンバーLEDSMD型24灯明るさ(Lm)4000
替ヒーター goot(太洋電機産業)替ヒーターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
衝撃光 バックランプ AXS(アークス)衝撃光 バックランプAXS(アークス)
1,998税込2,198
1個
欠品中
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)ダブルピント虫メガネTSK(ティ・エス・ケイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドバルブ AXS(アークス)LEDヘッドバルブAXS(アークス)
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。材質ビニロン
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
MRチューブ デンカエレクトロンMRチューブデンカエレクトロン
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
指レンズ丸型 TSK(ティ・エス・ケイ)指レンズ丸型TSK(ティ・エス・ケイ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)36質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)グット ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
精密プライヤー BAHCO(バーコ)精密プライヤーBAHCO(バーコ)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷から翌々日出荷
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
Rカーブサイン シンエイ[店舗什器・備品]Rカーブサインシンエイ[店舗什器・備品]
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
片面仕様、屋外仕様可能。キャスターストッパー付。
材質本体/アルミ押型塗装仕上、コーナー/亜鉛ダイキャスト
フードBOX正面取出700 カナフジ電工フードBOX正面取出700カナフジ電工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善)スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
精密プライヤー ショートノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ショートノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ショートノーズトラスコ品番498-1685質量(g)71寸法A(mm)146.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法B(mm)20.0寸法C(mm)9.0刃先形状Smooth
RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)RXシリーズ ラウンドノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)
9,498税込10,448
1丁
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)146.5先端形状ラウンドノーズ仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ質量(g)69寸法A(mm)20先端硬度42~46HRC
精密プライヤー ロングノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)精密プライヤー ロングノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ロングノーズ寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法C(mm)9.0
テーパー刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)テーパー刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
フードBOX下面取出700 カナフジ電工フードBOX下面取出700カナフジ電工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65設定温度(℃)200~450電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)ステーション質量(g)1500(コード除)こて先アース間抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2以下こて部全長(mm)195(コードアーマー除)こて部質量(g)41(コード除)電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)こて部電圧/AC24V、電力/60W
高打撃ランマ 明和製作所高打撃ランマ明和製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製) エスコ60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RX-7種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20耐荷重(kg)105耐熱温度(℃)-25~70
1/2"sqx7mm Hexビットソケット エスコ1/2"sqx7mm Hexビットソケットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RX-7
足ふきマット (泥落とし) エスコ足ふきマット (泥落とし)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
現場事務所等の泥落としに。
材質スチール、ナイロン厚さ(mm)【マット】17【枠カシメ部】22質量(kg)2.4サイズ(mm)450×750
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
299税込329
1個
4日以内出荷
シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーンシールチェーン 420SR-X スチールEKチェーン(38件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から14日以内出荷
EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール適合排気量(cc)~150cc
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
...