22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ 材質ABS、アクリル 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30 連続点灯時間(時間)約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)約25(電池含む) 電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍)(拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84 連続点灯時間約4時間 点灯方式LEDライト 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 petit
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン 材質ABS、アクリル 使用電池ボタン電池(LR43)×3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24 連続点灯時間(時間)約15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素 取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容・SZ61 ズーム本体・接眼レンズ WHSZ10X(2個)・標準架台 SZ2-ST・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

93121 150倍手作り顕微鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2 材質 寸法(mm)完成サイズ:200×80×85 包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
964 税込1,060
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源USB電源 倍率(倍)光学ズーム20~220 センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI 解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式【静止画保存】JPEG 画素数350万画素
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷