用途リョービ用ワッシャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)102
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ねじ径(mm)10
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。
カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。
各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。
お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置
適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。
壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。
先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
サイズ(mm)17H×240
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!!
集じん機に接続時、95%の集じん効率
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)
適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズ
ダクト径(Φmm)34
使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎
切込深さ(mm)5~23
適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
タイル目地カッターΦ54、電着Φ44専用カバーです。
用途タイル目地カッター専用カバー
適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
付属品ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプボディのみ
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
付属品ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
有効長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
外径(Φmm)32
付属品ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
有効長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620
付属品ダストバッグ3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード