カテゴリ
- 安全保護具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
「ryr」の検索結果

レーヨンラフィアミックスカラー
HEADS(ヘッズ)¥699税込¥7691巻当日出荷ミックスカラーでリボンの色合わせに悩まず、ボリームたっぷりにラッピングできます。材質レーヨン幅(mm)21巻長さ(m)30
KJストロングランヤード
KAHARA¥869税込¥9561本当日出荷結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
器具乾燥棚 DRY RACK
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
skyryse V
UVEX(ウベックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷variomatic[[R上]]レンズテクノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変化し、幅広い条件下での使用が可能です。uvex supravision[[R上]]テクノロジーとダイレクトレンズベンチレーションにより曇りを抑えます。材質ポリカーボネート長さ(mm)16幅(mm)14.2高さ(mm)6レンズ色ライトミラーシルバー(調光)可視光線透過率(%)13~60紫外線透過率(%)0.1紫外線カット99.90%