カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「rz-101」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ TRUSCOアルミ硬ロウTRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
内輪 油穴あり 能瀬精工(JNS)内輪 油穴あり能瀬精工(JNS)
379税込417
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナーアルミ硬ロウ用フラックス新富士バーナー(14件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。