カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)

「rz-201」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス TRUSCO

    フラックス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    用途ロウ付け作業に質量(g)20
  • 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創ノンコート手袋 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋
    当日出荷
    手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。
    用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽ナビマップ TypeⅦ Vol.12・SD更新版 パイオニア

    楽ナビマップ TypeⅦ Vol.12・SD更新版

    パイオニア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    対象機種AVIC-RW303III、AVIC-RZ303III、AVIC-RW303II、AVIC-RZ303II、AVIC-RQ903、AVIC-RW503、AVIC-RZ503、AVIC-RW303、AVIC-RZ303、AVIC-RZ103、AVIC-RQ902、AVIC-RL902、AVIC-RW902、AVIC-RZ902、AVIC-RL802-D、AVIC-RW802-D、AVIC-RZ802-D、AVIC-RZ702、AVIC-RW502、AVIC-RZ502、AVIC-RW302、AVIC-RZ302、AVIC-RZ102、AVIC-RW901-R、AVIC-RZ901-R、AVIC-RL901、AVIC-RW901、AVIC-RZ901、AVIC-RW900-R、AVIC-RZ900-R、AVIC-RL801-D、AVIC-RW801-D、AVIC-RZ801-D、AVIC-RZ701、AVIC-RW501、AVIC-RZ501、AVIC-RW301、AVIC-RZ301、AVIC-RZ201-D、AVIC-RL900、AVIC-RW900、AVIC-RZ900、AVIC-RW800-D、AVIC-RZ800-D、AVIC-RZ700、AVIC-RZ500、AVIC-RW300、AVIC-RZ300、AVIC-RZ200、AVIC-RL99、AVIC-RW99、AVIC-RZ99、AVIC-RZ77、AVIC-RZ66、AVIC-RZ06II、AVIC-RZ55、AVIC-RW33、AVIC-RZ33、AVIC-RZ22、AVIC-RL09、AVIC-RW09、AVIC-RZ09、AVIC-RZ07、AVIC-RZ06、AVIC-RL05、AVIC-RZ05、AVIC-RW03、AVIC-RZ03