曜日別特売

精密ロックナット CRZシリーズ

精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機精密ロックナット CRZシリーズ - 日機

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじ寸法
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78070871CRZ10×0.75P0.01M10×0.75P818
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78070880CRZ15×1.0P0.02M15×1.0P825
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78070889CRZ20×1.5P0.04M20×1.5P1032
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78070898CRZ35×1.5P0.12M35×1.5P1252
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
78070907CRZ8×0.75P0.01M8×0.75P816
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78070968CRZ12×1.0P0.01M12×1.0P820
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78070977CRZ25×1.5P0.07M25×1.5P1238
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78071011CRZ40×1.5P0.16M40×1.5P1458
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
78071090CRZ20×1.0P0.04M20×1.0P1032
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78071108CRZ50×1.5P0.18M50×1.5P1470
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
78071117CRZ30×1.5P0.09M30×1.5P1245
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78071151CRZ17×1.0P0.03M17×1.0P1028
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
78071178CRZ45×1.5P0.2M45×1.5P1465
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする