カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「rz-522」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナー

    マイクロトーチ アクティブ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
    用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50色ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
  • 新富士 マイクロトーチ(充てん式) 新富士バーナー

    新富士 マイクロトーチ(充てん式)

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127色イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
  • SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) SOTO

    SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ)

    SOTO(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
    用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
  • ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ツインフォースニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    当日出荷
    理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
  • 軸付砥石(平型) エスコ

    軸付砥石(平型)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HF-32形状平型
  • パワートーチ トーチ部 新富士バーナー

    パワートーチ トーチ部

    新富士バーナー(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
    用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新富士 スライドガストーチ(充てん式) 新富士バーナー

    新富士 スライドガストーチ(充てん式)

    新富士バーナー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き) 新富士バーナー

    マイクロトーチ アクティブ ゴールド(プラ台紙付き)

    新富士バーナー
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(120個)
    翌々日出荷
    超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番573-8322色ゴールド
  • マイボンベ L 日本製 ニチネン

    マイボンベ L 日本製

    ニチネン(74件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
    用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
  • スライドガストーチ 新富士バーナー

    スライドガストーチ

    新富士バーナー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    火口が自在にのびる小型強力耐風バーナー。使用時はのばして安全に、収納は縮めてコンパクトにできる。安全のための火口キャップ付でポケットや荷物の中での誤作動を防ぐ。火口内部へのほこり等の進入を防ぎ、点火不良等の不具合を減らす。燃料は充填式でカセットガスからの充填が可能。
    用途火口を伸ばして安全に使えるため、アウトドアや日常生活の幅広い用途で活躍。質量(g)52外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×115~185火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)火炎形状極細集中炎
  • カセットガス イワタニ

    カセットガス

    イワタニ(66件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(250g×3本)ほか
    当日出荷
    カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
    成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
  • 液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 楽ナビ AVIC-RZ722/522/122/822-D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 楽ナビ AVIC-RZ722/522/122/822-D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    5日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
  • 液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 楽ナビ AVIC-RZ722/522/122/822-D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 楽ナビ AVIC-RZ722/522/122/822-D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
  • ポケトーチ SOTO

    ポケトーチ

    SOTO(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ

    ガラスうろこ取りクリーナー

    モノタロウ(888件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
    用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
  • スライドガスマッチ 新富士バーナー

    スライドガスマッチ

    新富士バーナー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
    直径(Φmm)(火口)14質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス使用時間(分)約15(連続約20秒)アズワン品番64-8573-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンプ台(水性染料タイプ)中形 コクヨ

    スタンプ台(水性染料タイプ)中形

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    中形盤面サイズ:90×55mm。 本体容器に再生ABSを使用。 アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの難吸収性の紙にも使用することができます。 難吸収性の紙にもインクが浸透する水性染料タイプ。
    材質R-ABSサイズ中形(2号)内寸奥行(mm)55盤面サイズ(mm)90紙質再生材配合率/本体容器:R-ABS100%外寸法・幅(mm)111外寸法・高さ(mm)16グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)76繰り返し・詰め替え対応
  • ネットワークスティック carrozzeria

    ネットワークスティック

    carrozzeria
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    7日以内出荷
    データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック。「ND-DC5」は通信開始から3年間(通信開通月を含めて36ヶ月間)、スマートループ関連の通信機能を通信料の負担なく使用することが可能です。別途「docomo in Car Connect」をご契約いただくことで、クルマの中で無制限にWi-Fi通信を利用することが可能になります。
    適合機種(2025年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ722/RF722/RL722/RW722/RZ722/RL522/RW522/RZ522/RW122/RZ122、(2024年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RW121/RZ121、(2023年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120※ソフトウェアのアップデートが必要です。機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ、車内Wi-Fiスポット※この機能をご利用いただくには通信契約期限内の、同梱および、別売のネットワークスティック「ND-DC5」が必要となります。また「docomo in Car Connect」の登録およびプランのチャージが必要となります。