カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- バイク部品(27)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(104)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- ハンマーキャスター(8)
- 日立(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- CHINO(チノー)(2)
- 日本レヂボン(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- Shout! シャウト!(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- KTC(1)
- 新富士バーナー(1)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日動工業(1)
- 日本金属電鋳(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rz100」の検索結果

リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
オートエアー ARZ-100-8
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
正弦波カーインバーター 1000W
BESTEK¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ色黒出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
レヂボンゼットRZ
日本レヂボン¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)3日以内出荷アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ゼットRZ
日本レヂボン¥13,980税込¥15,3781箱(25枚)4日以内出荷アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s)72
レース用チェーン ERシリーズ
DID(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。トラスコ品番836-1512材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(g)8752018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1510材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100RZ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-100RZ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-100RZ
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-100RZ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100RZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100RZ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-100RZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100![昇降式リハビリテーブル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28942324-220106-02.jpg)
昇降式リハビリテーブル
PLUS(プラス)[文具]¥159,800税込¥175,7801個16日以内出荷安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。材質天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×570×570~757(鉄板下)キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-4935-00
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-100RZ
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
Nikon(ニコン)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。マウントニコン Z マウントレンズ超望遠レンズフィルター直径(Φmm)77寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222本体質量(g)約1355(三脚座なし)焦点距離(mm)100-400レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり)絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)撮影距離(m)最短:0.75倍率(倍)最大撮影:約0.38付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3アズワン品番65-2333-75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-100RZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100RZ)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ボールベアリング80mm100mm61816-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:100mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6989アズワン品番65-7926-38
エア用超音波流量計 TRシリーズ
愛知時計電機¥569,800税込¥626,7801個22日以内出荷から95日以内出荷電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ保護構造IP64使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)測定対象気体プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ設置場所屋内、屋外取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直流体温度範囲(℃)-10~60環境温度範囲(℃)-20~70使用周囲湿度(%RH)90以下



























![昇降式リハビリテーブル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28942324-220106-02.jpg)